カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 自動車純正部品(18)
  • 制御機器(14)
  • オフィス家具(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb26」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セリエオロ ブレーキパッド SA 07BB26SA bremboセリエオロ ブレーキパッド SA 07BB26SAbrembo
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)。
L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda)L&W クレスト 水性タイヤワックス横浜油脂工業(Linda)(21件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(9kg)
当日出荷
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)液性水性仕様原液使用材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系)危険物の類別非危険物
セリエオロ ブレーキパッド LA 07BB26LA bremboセリエオロ ブレーキパッド LA 07BB26LAbrembo
6,298税込6,928
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07BB26LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合車種(ダブルディスクフロント):【BMW】HP2 Megamoto(06-08)、K1200GT (K41) With Integral ABS(02-05)、K1200GT (K44) With Integra lABS(04-08)、K1200RS(01-05)、K1200S(05-08)、K1300GT(09-10)、K1300S(09-15)、R1100S Integral ABS 無し(01-05)、R1150GS Adventurer(Tokicoキャリパー)(02-05)、R1150RT With Integral ABS(01-06)、R1200GS Adventure(08-13)、R1200GS Tripple Black(11-16)、R1200GS(04-12)、R1200RT(06-13)、R1200S/ST(06-07)、R850RT With Integral ABS(01-06)、R900RT(05-13)
ベストカラー 松謙ベストカラー松謙
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷から8日以内出荷
学校行事やイベントに最適です。ヘビーユーザーの方にもおすすめです。
用途綿・麻・レーヨンの染色内容量(mL)500タイプ綿・麻・レーヨン用、大容量
ダイベストDBB01 ブシュ DBB 大同メタル工業ダイベストDBB01 ブシュ DBB大同メタル工業(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から72日以内出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。 含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 高負荷能力を発揮します。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 使用可能温度範囲が広範囲です。
長さ公差(mm)0/-0.3
押ボタンスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ BシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状丸(別売り)ボタン色黒・赤・白(別売り)別売付属品操作部ボタン(AT-475、AT-496)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)耐電圧(V/min)AC500以上
ダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工 インターコムマリンダブルブレイドポリエステルブラックラインロープ 片側アイ加工インターコムマリン(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
ブラック
ステンレスチューブ保護チェーン 水本機械製作所ステンレスチューブ保護チェーン水本機械製作所
45,980税込50,578特価
1本
当日出荷から30日以内出荷
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:アカムツ/クロムツ/オニカサゴ/ヤリイカ/根魚五目/アジ/タチウオ/夜イカ/ etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.9位置【リールシート】421mm自重(g)149継数(本)2仕舞(cm)98.5錘負荷(号)50-200先径(mm)1.3カーボン含有率(%)88.1
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:マダイ/イサキ/ヒラメ/アジ/ワラサ/ライト落し込み/アマダイ/コマセ五目/オニカサゴ/夜イカ/ノマセ釣り(ライト泳がせ) etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)2.3位置【リールシート】421mm自重(g)160継数(本)2仕舞(cm)118.5錘負荷(号)40-150先径(mm)1.1カーボン含有率(%)89.2
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:オニカサゴ/ヤリイカ/根魚五目/アジ/タチウオ/夜イカ/コマセ五目/ etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.8位置【リールシート】421mm自重(g)138継数(本)2仕舞(cm)93.5錘負荷(号)40-150先径(mm)1.3カーボン含有率(%)88.2
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 大皿 千羽鶴印(エンテック)メラミンお子様食器「ベン&ベティー」 大皿千羽鶴印(エンテック)
669税込736
1個
3日以内出荷
お子様食器「ベンアンドベティー」シリーズ。洗浄器対応。
食器の種類子供用食器材質メラミン樹脂形状丸皿直径×高さ(mm)Φ150×30TKG品番9-2429-1601TKG品番(2017)6-2214-1501
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:アカムツ/クロムツ/オニカサゴ/アマダイ/アジ/ヤリイカ/タチウオ/夜イカ/コマセ五目/根魚五目/ etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.9位置【リールシート】421mm自重(g)150継数(本)2仕舞(cm)98.5錘負荷(号)50-200先径(mm)1.3カーボン含有率(%)89.7
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:マダイ/イサキ/ヒラメ/アジ/アマダイ/ワラサ/コマセ五目 etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)2.3位置【リールシート】421mm自重(g)138継数(本)2仕舞(cm)118.5錘負荷(号)40-120先径(mm)1.3カーボン含有率(%)88.1
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:マダイ/イサキ/ヒラメ/アジ/ワラサ/ライト落し込み/アマダイ/コマセ五目/夜イカ/ノマセ釣り(ライト泳がせ) etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)2.4位置【リールシート】421mm自重(g)155継数(本)2仕舞(cm)123.5錘負荷(号)40-150先径(mm)1.4カーボン含有率(%)89.6
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:オニカサゴ/アマダイ/アジ/タチウオ/夜イカ/ヤリイカ/コマセ五目/根魚五目/ etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.9位置【リールシート】421mm自重(g)150継数(本)2仕舞(cm)98.5錘負荷(号)40-150先径(mm)1.1カーボン含有率(%)89.8
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:ワラサ/イサキ/ヒラメ/ライト落し込み/ノマセ釣り(ライト泳がせ)/アカムツ/クロムツ/マダイ/アジ/アマダイ/コマセ五目/オニカサゴ/夜イカ/メダイ etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)2.3位置【リールシート】421mm自重(g)162継数(本)2仕舞(cm)118.5錘負荷(号)50-200先径(mm)1.3カーボン含有率(%)89.2
26 ミッドゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ミッドゲームBBSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた対応力と質感。MIDGAME BBは次のスタンダードへ。
用途参考対象魚・釣種:アカムツ/クロムツ/オニカサゴ/ライトキンメ/ワラサ/メダイ/アマダイ/アジ/タチウオ/ヤリイカ/コマセ五目/根魚五目/ 落し込みetc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)2.1位置【リールシート】421mm自重(g)157継数(本)2仕舞(cm)108.5錘負荷(号)50-250先径(mm)1.3カーボン含有率(%)89.6
26 ブレニアスBB SHIMANO(シマノ)26 ブレニアスBBSHIMANO(シマノ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
厳選されたチニング・マスト5アイテム。チニングの魅力をより多くのアングラーに伝えるための本格派ロッド「ブレニアスBB」がリニューアル。全国のフィールドを考慮して考え抜かれた5アイテムは、ボトムゲーム、トップゲーム、岸壁やストラクチャー際を狙い撃つゲームなど、多彩なシーンに適応します。チニング特有の喰い込みの良さとパワーを両立させる専用設計ブランクスに、強化構造【ハイパワーX】を採用。キャスト時やファイト時に発生するネジレを抑えることでクラスを超えた飛距離とパワーを獲得し、ブレを抑えたシャープな操作感を実現しました。
方式【継ぎ】並継継数(本)2
SUS TAIYOシャックル BB 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル BB大洋製器工業
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類BB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
アルミリム後輪16Tローラーブレーキ仕様 アサヒサイクルアルミリム後輪16Tローラーブレーキ仕様アサヒサイクル
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
シングルギアホイール
用途後輪(タチ無し)材質アルミシルバーサイズ26×1-3/8質量(g)1444寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)601×601×180対応インチサイズ26前後区分後輪
アイファンボディブロー エレスアイファンボディブローエレス
3,798税込4,178
1台
当日出荷
衣服の中へ送風できるパワフルベルトファン。ターボモーターによる強力な風を、ベルトクリップで衣服の内側へ直接送り込み、効率的にクールダウン。ベルトクリップでシャツの中に風を送り込めるほか、付属のストラップで首掛けとしても使用可能です。ラバー付きクリップやマグネットクリップで衣類にしっかり固定できます。本体にバッテリー残量が4段階で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかります。最長17時間使用可能で心強いアイテムです。
質量(g)167寸法(cm)8.4×5.9×8.4連続使用時間約3.5~17.5時間風量4段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh充電時間約4時間入力端子Type-C定格入力DC5V 2000mA(USB充電式)
折りたたみコンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)折りたたみコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
4,598税込5,058
1個ほか
翌々日出荷
モジュール折りたたみコンテナー。軽量薄型、単一素材(オールPP)、安定した積み重ね
フタの有無なし材質PP
JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ BB大洋製器工業
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
熱中症注意ボード NB-B2 グリーンクロス熱中症注意ボード NB-B2グリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
熱中症注意ボードは、軽くて丈夫なスチレンボードを使用しております。脚を付けて立てかけても、そのまま壁に貼り付けても使用できます。予防法や対処法が細かく記載されており、様々なシーンで熱中症への注意を促せます。
用途熱中症への注意喚起に。厚さ(mm)5寸法(mm)515×728質量(kg)0.4サイズB2
A4 文書保存ボックス エスコA4 文書保存ボックスエスコ
590税込649
1個
翌日出荷
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に最適。
仕様A4サイズ用材質B段ボール紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×267×328グリーンマーク認定
[UFL006] 30mm菱フランジ型ユニット エスコ[UFL006] 30mm菱フランジ型ユニットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
形状菱フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-26
336x328x267mm/A4 文書保存ボックス 20個 エスコ336x328x267mm/A4 文書保存ボックス 20個エスコ
11,400税込12,540
1箱(20個)
翌日出荷
法定保存や永久保存したい文書などの保存に。 タイトル等が記入でき、文書倉庫での管理に適しています。
仕様●メーカー:セキセイ(sedia)●型番:SBF-001●仕様:A4用●サイズ(W×D×H)mm:336×267×328●材質:B段ボール紙
ホースセットヒーター (8B) MAZDA(マツダ)ホースセットヒーター (8B)MAZDA(マツダ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ステンレスKONDO規格シャックル コンドーテックステンレスKONDO規格シャックルコンドーテック
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):5●直径:6.4mm●カラー:ブルー●RoHS対応品規格CAT6
LANケーブル EA764BBシリーズ エスコLANケーブル EA764BBシリーズエスコ
1,480税込1,628
1本
翌日出荷
RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズBB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
65,980税込72,578
1台
9日以内出荷
電源AC100V(50/60Hz)仕様2ステージ、10馬力(HP)以上トラスコ品番464-7980質量(kg)15.9使用温度範囲(℃)5~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257モーター100V/600W排気量(L/min)142/170(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)460ポール4ポール
LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
6,870税込7,557
1本
翌日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
仕様●カテゴリー:6準拠●コネクタ形状:RJ45●長さ(m):20●直径:6.4mm●カラー:ブルー●周波数特性:250MHz●ケーブル構造:単線仕様(23AWG)、ストレート結線●通信速度:1Gbps●検査:100%導通検査●ケーブル芯数:8芯(4P)●ツメ折れ防止カバー付●RoHS対応品規格CAT6
26 ライトゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBBSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。
用途参考対象魚・釣種:ライトアジ/イサキ/ライトアマダイ/ライトウィリー/カサゴ/タチウオ/タイラバ/マゴチ/etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.95位置【リールシート】421mm自重(g)137継数(本)2仕舞(cm)101錘負荷(号)15-60先径(mm)1.2カーボン含有率(%)89.7
26 ライトゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBBSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。
用途参考対象魚・釣種:ライトアジ/タチウオ/イサキ/アマダイ/カサゴ/カレイ/根魚五目/ライトヒラメ/マゴチ/マダイ/etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.95位置【リールシート】421mm自重(g)139継数(本)2仕舞(cm)101錘負荷(号)20-80先径(mm)1.2カーボン含有率(%)90
26 ライトゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBBSHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。
用途参考対象魚・釣種:コマセマダイ/アジ/イサキ/ライトヒラメ/メバル/タイラバ/アマダイ/マゴチ/タチウオ/etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK位置【リールシート】421mm継数(本)2錘負荷(号)20-80先径(mm)1.4
26 ライトゲームBB SHIMANO(シマノ)26 ライトゲームBBSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
BBの枠を超えた質感と性能。LIGHTGAME BBは次のスタンダードへ。多彩な魚種や釣法に幅広く対応可能な優れた汎用力を備えたゲームロッドシリーズ、ライトゲームBBがリニューアル。軽量でネジレに強いハイパワーX構造のブランクスにより、軽快な操作性を備え、シャクリ・小突きといった船釣りで用いられるロッドワークをサポート。また、穂先には柔軟性に優れ、喰い込み性能と目感度を備えたグラスソリッドを採用。さらにリールシートにはシリーズ初となるXシート デュアルガングリップを搭載。手首の負担軽減・誘い性能の向上に貢献し、快適な船釣りをアシストします。
用途参考対象魚・釣種:タチウオ/ライトアジ/アマダイ/イサキ/ウマヅラハギ/カサゴ/カレイ/カットウフグ/根魚五目/ハナダイ/etc.タイプ【リールシート】DOWNLOCK全長(m)1.8位置【リールシート】421mm自重(g)138継数(本)2仕舞(cm)93.5錘負荷(号)20-80先径(mm)1.2カーボン含有率(%)90.3
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
"bb26" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷