ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度基本形
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。
モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。
本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
精度高精度形
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(H) 高精度形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(A) 12
駆動方式ボールねじ
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(H) 高精度形
モータ配置(L) 左側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
リード(mm)(B) 8
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(-) 基本形
モータ配置(L) 左側折返し
リード(mm)(B) 8
モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)32
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(A) 12
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(-) ストレート
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
寸法(mm)25
精度(-) 基本形
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 6
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
精度(-) 基本形
サイズ(mm)25
モータ配置(R) 右側折返し
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
リード(mm)(B) 8
駆動方式ボールねじ
モータ種類(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
精度(H) 高精度形
サイズ(mm)32
モータ配置(L) 左側折返し
モータオプション(B) ロック付
位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)125
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)200
チューブ内径(Φmm)180
作動方式複動片ロッド
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
作動方式複動片ロッド
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)300
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)160
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ