カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • 大同メタル工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • メイキコウ(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc40×30」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC40SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
角形チューブ形エアシリンダ MDBC4 SMC角形チューブ形エアシリンダ MDBC4SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
16,980税込18,678
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBC~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBC~)SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC40) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC40)SMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
エアフィルタ AF-A AF30 SMCエアフィルタ AF-A AF30SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
ボディサイズ30
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付単位製品の単位表記:MPa/℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AF30-D Series エアフィルタ SMCAF30-D Series エアフィルタSMC
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付ろ過度(μm)40流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースナイロンケースフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし