カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
- メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- MAZDA(マツダ)(106)
- Festo(18)
- ノーブランド(16)
- 三桂製作所(13)
- オーエッチ工業(12)
- TRUSCO(11)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(11)
- TDK(10)
- VOSTONE(ボストン)(10)
- エスコ(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- 日東工業(7)
- スーパーツール(6)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- IKO(日本トムソン)(5)
- ニッサン(5)
- SIEMENS(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bc50」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC50
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC50
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBBC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBC~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
MBBC5
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ MDBC5
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBC
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBC50
SMC¥53,980税込¥59,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC50TN)
SMC¥23,980税込¥26,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥84,980~税込¥93,478~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥79,980~税込¥87,978~1台翌々日出荷から22日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ
SMC¥92,980~税込¥102,278~1台翌々日出荷から12日以内出荷ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
X Series(XLA)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
AF50-D Series エアフィルタ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSG~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から11日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBD100)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2D50
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド