AF50-D Series エアフィルタ

AF50-D Series エアフィルタ - SMC

●視認性&耐環境性向上
●工具不要

用途
モジュラタイプ、一般空圧機器用
ボディサイズ
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
単位表記
製品の単位表記:MPa、℃
内容量
1個
全704種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ねじの種類
ブラケット
704種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ブラケット
ドレン排出口
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85567645AF50-06-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
85567661AF50-06-R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥6,930
¥6,298
¥6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567670AF50-06-J-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥7,110
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567679AF50-06-JR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥7,110
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567688AF50-06-W-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥7,110
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567697AF50-06-RW-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥7,110
¥6,498
¥7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567706AF50-06-L-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567715AF50-06-LR-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥9,300
¥8,398
¥9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567731AF50-06-JL-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥9,480
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567740AF50-06-JLR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥9,480
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567749AF50-06-LW-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥9,480
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567758AF50-06-LRW-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥9,480
¥8,598
¥9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567767AF50-06-2-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥7,650
¥6,898
¥7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567776AF50-06-2R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥7,650
¥6,898
¥7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567785AF50-06-2J-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥7,830
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567801AF50-06-2JR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥7,830
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567810AF50-06-2L-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥10,020
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567819AF50-06-2LR-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥10,020
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567828AF50-06-2JL-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥10,200
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567837AF50-06-2JLR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥10,200
¥9,198
¥10,118(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567846AF50-06-6-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥7,540
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567855AF50-06-6R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥7,540
¥6,798
¥7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567871AF50-06-6J-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥7,720
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567880AF50-06-6JR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥7,720
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567889AF50-06-6W-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥7,720
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567898AF50-06-6RW-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥7,720
¥6,998
¥7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567907AF50-06-6L-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥9,910
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567916AF50-06-6LR-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥9,910
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567925AF50-06-6JL-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥10,090
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567941AF50-06-6JLR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥10,090
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567950AF50-06-6LW-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付左→右
¥10,090
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567959AF50-06-6LRW-D3/4Rcなしドレンコック・バーブ継手付右→左
¥10,090
¥8,998
¥9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567968AF50-06-8-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567977AF50-06-8R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥9,630
¥8,698
¥9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567986AF50-06-8J-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
85567995AF50-06-8JR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥9,810
¥8,898
¥9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568011AF50-06-8L-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568020AF50-06-8LR-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥12,000
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568029AF50-06-8JL-D3/4Rcなしドレンガイド1/4左→右
¥12,180
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568038AF50-06-8JLR-D3/4Rcなしドレンガイド1/4右→左
¥12,180
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568047AF50-06C-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
85568056AF50-06C-R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥11,440
¥9,998
¥10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568065AF50-06C-L-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568081AF50-06C-LR-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568090AF50-06C-2-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568099AF50-06C-2R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥12,160
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568108AF50-06C-2L-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥14,530
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568117AF50-06C-2LR-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥14,530
¥13,980
¥15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568126AF50-06C-6-D3/4Rcなしドレンコック付左→右
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
85568135AF50-06C-6R-D3/4Rcなしドレンコック付右→左
¥12,050
¥10,980
¥12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする