カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • メカニカル部品(5)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(300)
  • イトーキ(86)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • CKD(28)
  • ホンダ(22)
  • 永大産業(19)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • ボンマックス(8)
  • biocision(7)
  • KANON(中村製作所)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • 日野自動車(5)
  • BONOFFICE(5)
  • マルケイ(国際化工)(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • RS PRO(4)
  • (4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bck」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体 SMCZK2P00_A - 真空ポンプシステム真空ユニット/単体SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC3画面 デジタルフローモニタ PFGV301SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
87,980税込96,778
1台
翌々日出荷から22日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度基本形
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC3画面デジタルフローモニタ PFGM302 SeriesSMC
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷から23日以内出荷
遠隔ラインのモニタリングが可能
用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG310 SMC3画面デジタルフローモニタ PFGシリーズ PFG310SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
入力仕様電流入力
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
ボールねじ駆動のスライダタイプの単軸ロボット。 モーターは低速時の高負荷搬送に優れたステップモータ(サーボDC24V)と高速安定性・静音性に優れたサーボモータ(DC24V)のバリエーションをご用意。 本体設置が容易でオートスイッチによるテーブルの位置検出が可能(ボディ両側面に最大4箇所取付可能)。モーター配置も選択可能です。
用途ワークの精密位置決め、ワークのロード・アンロード搬送精度高精度形
冷凍式エアドライヤ IDF10 SMC冷凍式エアドライヤ IDF10SMC
1,498,000税込1,647,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6B SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH25T6BSMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(H) 高精度形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6HSMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート
PFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタ SMCPFGM302 Series 3画面デジタルフローモニタSMC
11,980税込13,178
1個
20日以内出荷
タイプ分離型モニタ部単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様2出力(NPNまたはPNP切替式)+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応