カテゴリ

  • 切削工具(38)
  • 制御機器(24)
  • バイク純正部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • メカニカル部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc1.6」の検索結果

関連キーワード
183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(15本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(33件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。販売区分業務用
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(22件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
  • サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ

    サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用

    モノタロウ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
    用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。内径(Φmm)20販売区分業務用
  • メタルケアー EVERS

    メタルケアー

    EVERS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルケース SK11

    メタルケース

    SK11(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
    用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし
  • マルチコーナー マサル工業

    マルチコーナー

    マサル工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • マスキング キャップ TAKIGEN(タキゲン)

    マスキング キャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塗装時スタッドボルトのねじ部分に塗料が付きません。 焼付塗装にも繰返しご使用いただけます。 使わないスタッドボルトの保護用としてもご使用いただけます。
    用途配分電盤・制御盤材質シリコーンゴムホワイト耐熱温度(℃)-50~+250
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホン付きマイクロホン KENWOOD

    イヤホン付きマイクロホン

    KENWOOD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック
    用途KENWOOD純正オプションイヤホン形状耳かけ型
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • ストレートコレット NTツール

    ストレートコレット

    NTツール
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ミーリングチャックに使用し、ホルダチャック径より小径の刃物をチャッキングするためのコレットです。
    寸法L2(mm)4
  • コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

    理研製鋼
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • ノガクール用スプレーユニット ノガ

    ノガクール用スプレーユニット

    ノガ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ
  • 半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

    アセイ工業
    6,998税込7,698
    1ケース(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • メカロック MCタイプ アイセル

    メカロック MCタイプ

    アイセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適
    材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリングチャックアクセサリ NTツール

    ミーリングチャックアクセサリ

    NTツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ

    VSテクノロジー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
    センサー2/3”
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • 丸ソケット SMC イハラサイエンス

    丸ソケット SMC

    イハラサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 電子体温計 MC-1600Wシリーズ オムロンヘルスケア

    電子体温計 MC-1600Wシリーズ

    オムロンヘルスケア
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
    電源アルカリボタン電池×2個(交換不可)測定範囲(℃)32.0~42.0本体質量(g)14測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒測定精度±0.1℃寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7アズワン品番8-6223-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000一般的名称電子体温計医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ アズワン

    サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ

    アズワン
    14,980税込16,478
    1箱(20枚)
    翌日出荷
    設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
  • 鋼管用 くい込み継手 MC コネクター マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MC コネクター

    マルエム産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ハーフユニオン最高使用温度(℃)300
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット 三菱電機

    MELSEC iQ-Rシリーズ 拡張SRAMカセット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    質量(kg)0.02外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×32×18.5挿抜回数50回以内
  • アキュラ単結晶ダイヤモンドサスペンション アキュラ

    アキュラ単結晶ダイヤモンドサスペンション

    アキュラ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ※ 安くて切れ味の良いダイヤモンドサスペンションです。 。※ お徳用サイズです。 。※ 通常、面出し研磨を終えた試料の中間仕上げ研磨に使用します。 。※ ケバが無くて弾性の低い帆布、不織布、硬質シルクに噴霧、滴下して使用します。