カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(222)
  • KITO(キトー)(55)
  • KTC(9)
  • 協和精工(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • nepros(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 鶴見製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 倉茂電工(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 三洋工具(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「be2-050」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AR50(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR50(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    ●操作しやすいハンドル形状●選べる圧力計
    ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMC

    パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    20日以内出荷
    ・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
    サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応