カテゴリ

  • バイク純正部品(1,322)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • オフィス家具(223)
  • 油圧機器・油圧ホース(214)
  • パソコン/周辺機器(194)
  • 厨房用品(181)
  • 物流用品(172)
  • 電気材料(160)
  • 制御機器(151)
  • トラック純正部品(104)
  • メカニカル部品(82)
  • 作業工具(60)
  • 切削工具(52)
  • 学童・教育用品(49)
  • 完成車(46)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 建築金物(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 家電(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 電動工具(20)
  • 測定用品(18)
  • 介護用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • バイク部品(15)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(9)
  • 日用品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 研磨材(9)
  • 事務用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • カー用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)

「be2」の検索結果

3,819件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アサヒボンド BE2 (一般用) アサヒボンド

    アサヒボンド BE2 (一般用)

    アサヒボンド(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6kg)
    当日出荷
    コンクリートの断面欠損修復が簡単 外壁塗替え時の下地補修に最適!!。「BE2」はコンクリート、モルタル等の断面欠損修復をスピーディーにこなす軽量エポキシ樹脂モルタルです。エポキシ樹脂とバルーン(ガラス質微小中空球体)を効果的に組み合わせ調合、軽量で施工性に優れ役物等の成型補修も簡単。専門職以外の方でも確かな欠損補修作業を可能にしました。さまざまなコンクリート構造物からRC造集合住宅の外壁塗替え時の下地補修に手軽にご使用頂けます。垂直面はもちろん、上げ裏・役物等の成形補修が簡単に行えます。厚付けができるので、何回も塗り継ぐ必要がありません。コンクリート・モルタル・鋼材に強力に接着します。透水性が無いので、かぶりの薄い鉄筋も保護できます。材料自身の硬化収縮がほとんど無いので、コンクリートとの肌分れを起こしません。施工性が良く、強度の発現が早いので工期短縮が計れます。既調合なので品質にバラツキがありません。
    用途コンクリート・モルタル等の欠損補修。鉄筋等の発錆によるコンクリート欠損部の防蝕・保護。不陸調整。コンクリート二次製品の成形補修。コンクリートジャンカ充填補修。木コンの穴埋め。可使時間(分)約50(20℃、500g)外観主剤/淡白色モルタル状、硬化剤/グレー色モルタル状主剤(kg)4硬化剤(kg)2危険物の類別非危険物
  • キヤストホイ-ル,リヤ BE2-F5338-11 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ BE2-F5338-11

    YAMAHA(ヤマハ)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,リヤ BE2-F5338-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ BE2-F5338-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
  • ワイヤハ-ネスアセンブリ BE2-H2590-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ワイヤハ-ネスアセンブリ BE2-H2590-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
  • キヤストホイ-ル,リヤ BE2-F5338-01 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤストホイ-ル,リヤ BE2-F5338-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
  • ホ-ス,ブレ-キ BE2-F5874-02 YAMAHA(ヤマハ)

    ホ-ス,ブレ-キ BE2-F5874-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
  • ア-ム,リヤ 1 BE2-F2171-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ア-ム,リヤ 1 BE2-F2171-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • プレ-ト,バツクアツプ BE2-F3788-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プレ-ト,バツクアツプ BE2-F3788-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • ブックケースノートブックBE2Pセット 横浜ディスプレイミュージアム

    ブックケースノートブックBE2Pセット

    横浜ディスプレイミュージアム
    4,998税込5,498
    1セット
    3日以内出荷
    材質紙、木、PU、磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)大:4×18×24、小:2.8×14×9.5
  • 1101M2S3AV2BE2 C & K COMPONENTS

    1101M2S3AV2BE2

    C & K COMPONENTS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業

    TBE 固定式端子台(経済形)

    日東工業(7件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
    取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
  • 液体ゴム ユタカメイク

    液体ゴム

    ユタカメイク(143件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個(70g)ほか
    当日出荷
    金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
    用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。成分アクリル樹脂(水性)主な用途布、木、金属、ガラス乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
  • サドルベースキット 外山電気

    サドルベースキット

    外山電気(9件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンカー1本で施工可能 ビスを外さずにセット可能
    用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
  • ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング45mm85mm7209 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    23,480税込25,828
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、45 mm の内径と 85 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
    仕様●内径:45mm●外径:85mm●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5453アズワン品番65-7893-50
  • ボールベアリング35mm72mm7207 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング35mm72mm7207 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,880税込19,668
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、35 mm の内径と 72 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング
    仕様●内径:35mm●外径:72mm●レース幅:17mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5446アズワン品番65-7954-76
  • ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm42mm7302 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,680税込12,848
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道は 42 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が
    仕様●内径:15mm●外径:42mm●レース幅:13mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5506アズワン品番65-7892-82
  • ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm7308 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 25 mm、外輪軌道は、ベアリング軸の方向に相対的に 52 mm ずつ移動します。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリン
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5518アズワン品番65-7893-67
  • ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング20mm47mm7204 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    11,180税込12,298
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、20 mm の内径と 47 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置されています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直
    仕様●内径:20mm●外径:47mm●レース幅:14mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5435アズワン品番65-7892-55
  • ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング30mm62mm アンギュラ・コンタクト7206 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    14,780税込16,258
    1個
    7日以内出荷
    。SKF 25 mm アンギラコンタクトボールベアリング、S
    仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:14.3kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:22.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9601アズワン品番65-7983-03
  • ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング40mm80mm7208 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    20,580税込22,638
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に 80 mm の内輪及び外輪のレースウェイを配置しています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:40mm●外径:80mm●レース幅:18mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5448アズワン品番65-7892-31
  • ボールベアリング15mm35mm7202 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング15mm35mm7202 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内径 15 mm、外輪軌道 35 mm で、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置されます。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベ
    仕様●内径:15mm●外径:35mm●レース幅:11mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5430アズワン品番65-7936-27
  • ボールベアリング25mm52mm7306 BE-2RZP SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング25mm52mm7306 BE-2RZP

    SKF(日本エスケイエフ)
    17,180税込18,898
    1個
    7日以内出荷
    。SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側の 25 mm の穴と、ベアリング軸の方向に相対的に 25 mm の外輪軌道を備えています。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °
    仕様●内径:25mm●外径:52mm●レース幅:15mm●エンドタイプ:シール●コード番号:207-5513アズワン品番65-7893-35
  • 付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具

    付刃ロングビックエンドミル2枚刃

    三洋工具
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • 高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO 横浜油脂工業(Linda)

    高濃縮・高発泡カーシャンプー UC-ECO

    横浜油脂工業(Linda)(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(18kg)
    当日出荷
    業務用カーシャンプー。 濃縮・高発泡。 素早い泡切れで節水・作業時間の短縮。 豊かな泡立ちで塗装にやさしい洗車。 コーティング車対応で高い洗浄・脱脂力。
    内容量(L)18対応ボディー色オールカラートラスコ品番760-3894液色緑色容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍危険物の類別非危険物
  • クイックスピンナ KTC

    クイックスピンナ

    KTC(18件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)。グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
    種別スピンナ材質樹脂
  • エスケア ツメブラシ アイセン

    エスケア ツメブラシ

    アイセン(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    つめのまわりの細かい汚れをやさしく落とします。使いやすい。グリップタイプ、つめや指先の汚れを落とします。
    ピンク材質(本体)ポリスチレン樹脂材質(毛)ナイロンアズワン品番0-8254-11繰り返し・詰め替え対応
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • カバー サイド 2 5BE-21721-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー サイド 2 5BE-21721-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用) エスコ

    100mm キャスター・自在(EA520BE-1、-2、-3用)

    エスコ
    6,398税込7,038
    1個
    翌日出荷
    車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム
  • エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号 サンビー

    エンドレススタンプ単品 英字 明朝体 2号

    サンビー(4件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ2号文字種別英字文字寸法(mm)6.0×4.5書体明朝体RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ単品印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth4.1対応 片耳ヘッドセット

    BUFFALO(バッファロー)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    音楽やテレビの音声も聴けるA2DPプロファイルに対応 HD Voice対応でVoLTEの高音質通話がヘッドセットで体感できる Siri/Google Nowなどの音声コントロールが可能
    仕様PINコード:0000、マルチポイント:対応(最大2台)、マルチペアリング:対応(最大8台)、著作権保護技術:SCMS-T、ノイズキャンセル機能:搭載(CVC)付属品取扱説明書/保証書、充電用USBケーブル、イヤーピース1個(本体に装着)、イヤーフック1個質量(g)約8(イヤーフック含まず)対応OSiPadOS 13.1.1接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth(R)対応の機器 (スマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレット)、PlayStation(R)3 (ファームウェアver.3.15以降)対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×15×25(突起部、ケーブル含まず)準拠規格Bluetooth(R) Ver 4.1+EDR class1 下位互換動作環境温度:0℃~40℃、湿度:0%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間通信出力最大:100mW(class1)充電時間(時間)約2連続再生時間音楽:最大約5.4電波到達距離(m)最大:約10(使用環境によって異なります)電波周波数(GHz)2.4プロファイルHFP (ハンズフリー)、HSP (ヘッドセット)、A2DP、AVRCP、Battery Service装着方式片耳イヤホン形状耳掛け通話時間(時間)連続:最大約5.8連続待受時間最大:約172マイクミュート音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • スマートフロア 連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマートフロア 連結平台車

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(2台)
    当日出荷から5日以内出荷
    空間をデザインする平台車。生活がより便利にオシャレに。キャスター付き台車なので、奥行きのある収納空間を活用。 キャスター自体も上・横から見えにくいデザイン。床を傷付けにくいエラストマー樹脂製のキャスターを使用。
    用途たて・よこ自由に連結できる台車。耐荷重も50kgあり、重たいものの移動にも便利できる台車、カートとして。平台車 台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート車輪径(Φmm)38材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)285最大積載荷重(kg)50材質(車輪・金具)スチール特性軽量、静音荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)ポリプロピレン前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • 防雨型延長コード STAR Light

    防雨型延長コード

    STAR Light(11件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
    材質VCT定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数一ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電流容量(A)15使用場所屋外特性防雨
  • 撥水シャンプーECO100 4L 横浜油脂工業(Linda)

    撥水シャンプーECO100 4L

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    車のボディ用撥水シャンプーです。普通乗用車1台で約30ml使用します。100倍希釈タイプで抜群のコストパフォーマンス性(普通乗用車 約133台分/4L)中性・ノーコンパウンドで優しく洗浄(全色対応)。洗車と同時に強力撥水。PRTR非該当品・環境ホルモンフリー
    用途ノーコンパウンドシャンプー。車両整備用。仕様中性100倍希釈4L減容ボトル付属品計量カップ・スポンジ付、計量カップスポンジ材質界面活性剤、撥水剤、溶剤質量(kg)4.06容量(L)4性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物推奨車体色全色対応
  • カラーライト color RITE

    カラーライト

    color RITE
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
    用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
  • アサヒボンド プライマー500P アサヒボンド

    アサヒボンド プライマー500P

    アサヒボンド(4件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(1.5kg)
    当日出荷
    塗料タイプのエポキシ樹脂系プライマーです。浸透性・密着性がよい。可使時間が長いので、溶剤が飛ばないよう注意すれば、一度混合したものが、一日中使用できて便利です。
    用途コンクリートやモルタル等ポーラスな被着面へのエポキシパテ、エポキシ樹脂モルタル、エポキシ樹脂系塗床材・ライニング剤の施工の際、作業性(初期付着性)の向上、接着性の向上を目的として活用されます。硬化剤(g)500主剤(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
  • デラックス白無地箱 HEIKO

    デラックス白無地箱

    HEIKO
    919税込1,011
    1パック(10枚)
    当日出荷
    ベルト用 組立式 10枚入り
    白無地タイプフタ:キャストボール(裏白)310g/m2、身:コートボール(裏白)310g/m2質量(g/枚)47サイズ(mm)内寸法 110×112×44メーカー商品コード006816900
  • ワールドダクター(サドルベースキット) ネグロス電工

    ワールドダクター(サドルベースキット)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。 ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。) ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
  • エンドレスベルト50 SK11

    エンドレスベルト50

    SK11(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷
    用途木、金属の研磨にベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)915寸法(mm)50×915砥材白色アルミナ適合材木、金属
...