カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(53)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • エスコ(19)
  • KITZ(キッツ)(14)
  • KANA(片山チエン)(12)
  • バンドー化学(11)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 椿本チエイン(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • INAX(LIXIL)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SIEMENS(6)
  • イノック(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • 協育歯車(4)
  • CKD(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-20」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ (ARB~) SMCレギュレータ (ARB~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30 SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304B)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
S Series(SF4-BF) SMCS Series(SF4-BF)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
AFF - メインラインフィルタ SMCAFF - メインラインフィルタSMC
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B SMCメインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75BSMC
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM SMCパイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKMSMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
25,980税込28,578
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BF SMC3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20BFSMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20BF) -100 ~ 100
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC304B) SMCVNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC304B)SMC
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4型式VNC3ブラケット(-) なし材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303B)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302B) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302B)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303B)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(3) C.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール弁形式(2) N.O.
クーラントバルブ VNC30 SMCクーラントバルブ VNC30SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
バルブサイズ3
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB301B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB301BSMC
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301B) SMCVNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301B)SMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズ SMC外部パイロット電磁形/エアオペレート形 クーラントバルブ VNCシリーズSMC
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷から20日以内出荷
使用流体クーラント
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311B SMC圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B)SMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB314BSMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B) SMCVNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B)SMC
17,980税込19,778
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~SMC
57,980税込63,778
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B) SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC311B)SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
使用流体クーラント
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312BSMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径3/4定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311B SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB311BSMC
15,980税込17,578
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径3/4
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312B) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312B)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF) SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)SMC
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(12.35MB)取扱説明書取扱説明書(3.27MB)
真空パッド (ZP2~) SMC真空パッド (ZP2~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT20B~) SMC真空パッド (ZPT20B~)SMC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]