カテゴリ
- メカニカル部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(108)
- 三ツ星ベルト(22)
- バンドー化学(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- 椿本チエイン(12)
- INAX(LIXIL)(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- バーテック(9)
- EFFEX(エフェックス)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ホンダ(7)
- 高速電機(富士製砥)(6)
- SIEMENS(6)
- ダイヤトレンド(6)
- cotta(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- エスコ(4)
- ネグロス電工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bf-30」の検索結果
特価

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30BF)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32C-30BF)
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷ストローク(mm)30駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30BF
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MT6B
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDA)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MC)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MAA)
SMC¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS3C)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32MDS3C
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 4サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(D) ストレートモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MAC
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷サイズ25駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷・IO-Link仕様追加 。・ワンタッチ嵌合通信ケーブル。・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整。 時間短縮。・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比) 。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。用途IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応