カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(118)
  • メカニカル部品(110)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 制御機器(22)
  • バイク純正部品(18)
  • 研磨材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク部品(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 安全保護具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「bf30」の検索結果

424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GIVI BF30 イージーロック GIVI(ジビ)

    GIVI BF30 イージーロック

    GIVI(ジビ)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。
  • USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック エレコム

    USBケーブル B-A フェライトコア ノイズ吸収 ブラック

    エレコム(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き。パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブを接続できる、A-Bタイプのフェライトコア付きUSB2.0ケーブル。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いたUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブと、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタシールド2重転送速度(Mbps)480フェライトコア外付け
  • ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ LOCK&LOCK

    ロック&ロック ビスフリーネスティングコンテナ

    LOCK&LOCK(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    本体に新素材トライタンを採用。BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。
    形状角形材質(本体)トライタン機能ロック機能付き材質(フタ)ポリプロピレン材質(パッキン)シリコンゴム電子レンジ○(蓋除く)
  • シャワー掛(ミキシーナU用) INAX(LIXIL)

    シャワー掛(ミキシーナU用)

    INAX(LIXIL)(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様シャワーフックメッキ取付方式ビス止め角度調節×
  • ブレードヒューズ M&H

    ブレードヒューズ

    M&H(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズは電気回路の安全弁の役割を果たしています。安全のため必ず同形状の規定容量のものをお使いください。
  • フローティングナット(ケージナット) ホシモト

    フローティングナット(ケージナット)

    ホシモト(1件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    多少の中心ズレでもネジが締付けられます。
    材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40) THK

    ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)

    THK
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】 ハタヤリミテッド

    防雨型リール 漏電遮断器付【接地付】

    ハタヤリミテッド
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
    仕様パイロットランプ付とび出しプラグ、防雨コンセントキャップ付、ブレーキストッパー付、円盤 樹脂製、ネームプレート付トラスコ品番105-5534種別防雨タイプ(屋外型)質量(kg)8.1電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 19 x177mm パーツブラシ エスコ

    19 x177mm パーツブラシ

    エスコ(7件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109BF-30材質(ブラシ部)馬毛
  • エアーポット(押すだけ) 象印マホービン

    エアーポット(押すだけ)

    象印マホービン(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    エアーポット(ガラス中びんタイプ)。耐久性に優れたステンレス胴を採用。抗菌加工の給水口。きゅうす等がフィットしやすいニューフォルム。転倒時に加え、傾斜時も湯もれを最小限に抑える「安全機構つき弁」。中せんなし。着脱式蓋
    材質本体ステンレス質量(kg)2エコマーク認定認定口径(Φmm)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×255×380保冷温度7℃以下(10時間)保温温度64℃以上(24時間)、78℃以上(10時間)TKG品番9-0877-0101TKG品番(2017)6-0787-0101エコマーク認定番号10 146 001
  • シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ 岩田製作所

    シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルBOX 光

    アクリルBOX

    (1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    大切なコレクションや思い出の小物をホコリや破損から守り、保管できます コレクションの保管・作品のディスプレイ用
    材質アクリル
  • バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ 無処理

    ヤナセ(柳瀬)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。材質発泡ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)5使用温度範囲-20~70℃
  • リニアブッシュ 丸フランジ形 SBC

    リニアブッシュ 丸フランジ形

    SBC(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製形状丸フランジ形シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    高天井用の照明器具の取り付けに使用します。
    仕様金属製丸形フランジ付厚さ(mm)20迄
  • メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ アイシス

    メスルアーフィッティング隔壁 VRBFシリーズ

    アイシス
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリコン・タイゴンなど軟質細径チューブ用。中央に隔壁用UNFネジ付きルアーフィッティングで、しっかりと隔壁固定する場合は別売の隔壁固定用ロックナットを併用します。フィッティングはオールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • 六角丼 内嵌合蓋 シーピー化成

    六角丼 内嵌合蓋

    シーピー化成
    1,698税込1,868
    1袋(50枚)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
    高さ(mm)10短辺(mm)203長辺(mm)203商品タイプ
  • メラミン「ビューティフラワー」 平皿 千羽鶴印(エンテック)

    メラミン「ビューティフラワー」 平皿

    千羽鶴印(エンテック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    メラミン「ビューティフラワー」シリーズ。洗浄機対応。
    材質メラミン形状丸皿食器の種類洋食器
  • 黄銅丸棒(鍛造用) エスコ

    黄銅丸棒(鍛造用)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    熱間鍛造性と被削性に優れている
    用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスメンバフ(オレンジ処理)

    ヤナセ(柳瀬)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
    用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角丼 身 シーピー化成

    六角丼 身

    シーピー化成
    2,098税込2,308
    1袋(50枚)ほか
    3日以内出荷
    耐熱素材。かさばらない、光沢に優れた電子レンジ対応の低発泡どんぶり容器です。
    材質BF高さ(mm)41短辺(mm)203長辺(mm)203商品タイプ本体
  • 簡易フィルター 日立産機システム

    簡易フィルター

    日立産機システム
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。 通気抵抗-風量:1m3/minあたり、平均して19.6~29.4Pa程度です。(通気抵抗は、風量の2乗に比例して増大します。)
  • バイオマス25%配合ランチバッグ ジャパックス

    バイオマス25%配合ランチバッグ

    ジャパックス
    9,998税込10,998
    1箱(100枚×20冊)
    3日以内出荷
    バイオマス(植物由来)プラスチックを25%含むランチバッグです。
    材質バイオマス25%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 平型用角ボックス 泰和電器

    平型用角ボックス

    泰和電器
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • シャワーフック(取付ピッチ調整式) INAX(LIXIL)

    シャワーフック(取付ピッチ調整式)

    INAX(LIXIL)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    取付ピッチ(mm)15~25
  • サーキットプロテクタ CP51B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP51B形

    富士電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • サポートユニット 支持側角形(ブロック型) SUNGIL(ソンイル)

    サポートユニット 支持側角形(ブロック型)

    SUNGIL(ソンイル)
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBF形(ヨーロッパ仕様)丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • アンクルウェイト/-/500g アルインコ

    アンクルウェイト/-/500g

    アルインコ
    1,498税込1,648
    1個(500g)
    4日以内出荷
  • キャンパス ノートのように開くペンケース コクヨ

    キャンパス ノートのように開くペンケース

    コクヨ
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    ノートのように開いてキレイに仕分けられるペンケース。ノートのように開くので一覧性が良く、出し入れがしやすい。マルチポケットで文具やメモ帳をキレイに仕分けられる。持ち運びしやすいフラットな形状。A6サイズのノートやバインダーが入るポケット付き
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×30×210
  • シャワー掛 INAX(LIXIL)

    シャワー掛

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
  • USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック エレコム

    USBケーブル B-A 3.0 フェライトコア ブラック

    エレコム
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いフェライトコア付き!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できる「Certified SuperSpeedUSB(USB3.0)」正規認証品のUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド
  • サーキットプロテクタ CP52B形 富士電機

    サーキットプロテクタ CP52B形

    富士電機
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
  • ペンケース・パンケース・イエロー コクヨ

    ペンケース・パンケース・イエロー

    コクヨ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    イエロー質量(g)80
  • シャワーフック INAX(LIXIL)

    シャワーフック

    INAX(LIXIL)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
  • 洋灯吊 アルテ

    洋灯吊

    アルテ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    額を飾るためのフックなど種類も豊富で様々
    用途額を飾るためのフックなど、ホームセンターでもおなじみの商品ですセット内容洋灯吊10個寸法(mm)20安全荷重(kg)6kg
  • スライドブッシュ KBF-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル丸フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBF-W形(ヨーロッパ仕様)ダブル丸フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から87日以内出荷
    形状丸フランジ形
  • アンクルウェイト/-/2kg アルインコ

    アンクルウェイト/-/2kg

    アルインコ
    2,998税込3,298
    1個(2kg)
    4日以内出荷
  • アンクルウェイト/-/1kg アルインコ

    アンクルウェイト/-/1kg

    アルインコ
    1,998税込2,198
    1個(1kg)
    4日以内出荷