カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(40)
- ParkerTAIYO(32)
- 三ツ星ベルト(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- KITZ(キッツ)(15)
- 椿本チエイン(15)
- Nikon(ニコン)(15)
- メディアカバーマーケット(13)
- エスコ(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- KANA(片山チエン)(9)
- CKD(8)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- プラス[家具](8)
- スズキ(7)
- バーテック(7)
- バンドー化学(7)
- サカエ(6)
- ブランドをもっと見る
「bf15」の検索結果
特価

プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201B)
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
クーラントバルブ VNC21
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB203B)
SMC¥8,998税込¥9,8981個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202B)
SMC¥8,998税込¥9,8981個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA202B
SMC¥9,998税込¥10,9981個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(2) N.O.
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC201B)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷型式VNC2材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(1) N.C. 0.5 MPa
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC204B)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷型式VNC2材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA201B)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷ポート数2ポート型式VNA2材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA203B
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(15A) 1/2材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付弁形式(3) C.O.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB204B)
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
クーラントバルブ VNC20
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ2
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA211B
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214B)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211B)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA211B)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(B) FKMシール使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-150Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF100-150Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
イオナイザ (IZS31-3~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-620~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)620
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31-1
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ (IZS31-1~)
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -6
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。バー全長(mm)620
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -7
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。