カテゴリ
- 制御機器(54)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 科学研究・開発用品(31)
- 空調・照明・電設資材(21)
- メカニカル部品(19)
- 機構部品(13)
- バイク純正部品(12)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(25)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- ParkerTAIYO(6)
- SIEMENS(3)
- SMC(25)
- SUS(エスユーエス)(4)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- VISHAY(10)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- YKK(2)
- イマオコーポレーション(4)
- エスコ(7)
- オザック精工(12)
- サンワサプライ(2)
- 京セラ(2)
- 川崎電線(4)
- 椿本チエイン(2)
- 河村電器産業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

空気圧シリンダ 10Z-3FK25N
ParkerTAIYO¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式FK(クレビスカット形・ロッド側フランジ形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
ボールねじ用サポートユニット固定側丸形(Φ4~Φ30)
THK¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷固定側サポートユニットには予圧調整されたJIS5級のアンギュラベアリングが組込まれています。ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター 固定(K)金具付
岡本工機¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷から112日以内出荷工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
引き戸に貼るシール
リンテックコマース¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から6日以内出荷裏紙をはがして貼る「シールタイプ」の粘着ふすま紙。ふすま枠を外さず、今、貼ってある襖紙の上から重ねて貼れる。裏紙にはマス目が入っているので、線に沿って平行にハサミやカッターナイフでカットすることができます。和室のふすまには古いイメージがありますが、ふすま紙を変えるだけで、雰囲気が変わります。メーターモジュール対応。和紙ふすま、ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、石こうボード、ペイント面、プリント合板、ダンボールふすまなどに貼れる。用途ふすまの貼り替え、間仕切り戸のイメージチェンジに材質樹脂、アクリル、紙タイプシールタイプ幅(cm)92長さ(cm)200
塗装鋼板用表面保護材SPV-3648F
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(4巻)当日出荷から25日以内出荷耐候性にすぐれているため屋外で使用出来ます。 塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。 粘着力の経時安定性にすぐれています。用途樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に
エアハンド(平行開閉形-リバーシブル) HFKシリーズ
AirTAC¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷クロスローラーガイドを採用。使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥1,630税込¥1,7931セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
52x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥445税込¥4901個翌日出荷エスコ品番EA638FK-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)50種類リングキャッチ寸法d(mm)7使用荷重(kg)275寸法b(mm)16寸法h(mm)52寸法m(mm)8.5
25A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥295税込¥3251枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
トルクフィックスキー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥14,980税込¥16,4781本欠品中頑強でコンパクトなデザインの固定トルクドライバーです。設定されたトルクに達するとクリック音で知らせます。設定トルク値以上ではブレードがハンドル内部を滑ります。トルク管理が必要なねじの締め付け用、狭い場所でも使いやすいです。質量(g)1352018年トラスコ掲載ページ1 1941負荷方向右
スターフィッシュノブ SFK
イマオコーポレーション¥329税込¥3621個5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質黄銅製色ブラック質量(g)7タイプメネジ使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80寸法L(mm)-寸法H(mm)20寸法S(mm)10寸法D(mm)25寸法D1(mm)12寸法Lf(mm)10材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ寸法MM5×0.8材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。![ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51961289-191129-02.jpg)
ライトスポルトタンクバッグ
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷お手軽で機能的。「初めて」のバッグに最適!。スマホ対応。小ぶりなマグネット式タンクバッグ。6インチスマートフォン対応。熱がこもりにくい設計。財布などの貴重品の収納が可能材質1680Dポリエステル容量(L)2.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×250本体質量(kg)0.3収納可能質量(kg)1![キャンピングシートバッグ2 TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25688679-180711-02.jpg)
キャンピングシートバッグ2
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷75リットルの大容量で長距離ツーリングに最適!! キャンプツーリングに最適な大容量バッグ。 ホルダーベルトやホールディングコードで、テントやマットも簡単積載。 ワンタッチバックルで着脱がスピーディ。 買出しした荷物の積載に便利な増量ポケットを装備。 ホールディングコード 衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。 上面収納袋 本体の荷物を崩さずに、不意に増加した荷物の積載に便利な、収納袋を本体上面に装備。 Dリング 別売のツーリングネットを利用する事によって、大型のキャンプ道具などの積載が可能。 ボトルホルダー 500mlペットボトル対応サイズのボトルホルダーを装備。底部に雨の時用の穴も装着。 ホルダーベルト キャンプ用マット、テント、三脚等長い物の積載に、様々に活用できるホルダーベルト。 インナーフレーム構造 積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームを内蔵。 両サイドオープンファスナー バッグ上部に荷物があっても、荷を崩さずに両サイドから荷物の出し入れができるサイドオープン形式。内側にメッシュのインナーポケット付き。 レインカバー付属 突然の雨にも安心のレインカバー付き。セット内容本体×1・固定ベルト×4・レインカバー×1・接続バックル×1・ショルダーベルト×1・ホルダーベルト×2(製品に装着されています。)・セフティベルト×1材質1680Dポリエステル+ターポリン色アクティブオレンジ容量(L)59~75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350X620X350(最小時)、350X820X350(最大時)(横(W)サイズはサイドポーチを含みます。)最大積載量(kg)14
M24/呼28/250mm Tスロットボルト
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA637FK-250材質焼入鋼寸法A(mm)250寸法D(mm)18寸法B(mm)150寸法C(mm)44適合ねじM24適合T溝幅(mm)28
切欠差込ブッシュ精密級SFKタイプ
ケーエム精密¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から6日以内出荷SFKタイプは同一寸法加工が長期にわたる場合の使用に適しています。SFKタイプにはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュ外径(D)と、ガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SFKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
片丸キー(フリーレングス)S45C/25
セイキ製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。形状片丸キー公差幅:h9、高さ:h11適合軸径(Φmm)85~95高さ公差(mm)0/-0.11幅公差(mm)0/-0.052幅b(mm)25高さh(mm)14面取c(mm)0.60~0.80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![ライトスポルトタンクバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51961289-191129-02.jpg)
![キャンピングシートバッグ2 TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25688679-180711-02.jpg)