カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(53)
- 三ツ星ベルト(22)
- エスコ(18)
- KITZ(キッツ)(14)
- KANA(片山チエン)(12)
- バンドー化学(11)
- PISCO(ピスコ)(11)
- INAX(LIXIL)(11)
- MAZDA(マツダ)(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 椿本チエイン(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- SIEMENS(5)
- イノック(4)
- omron(オムロン)(4)
- 協育歯車(4)
- CKD(4)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「bf20」の検索結果
特価

流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB30
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB304B)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF75B
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:青銅 シール材質:FKM
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2作動方式パイロット形ブラケットなし材質(ボディ)青銅材質(シール)FKM
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC304B)
SMC¥19,980税込¥21,9781個20日以内出荷管接続口径(20A) 3/4型式VNC3ブラケット(-) なし材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB303B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB302B)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA303B)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(3) C.O.
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA302B)
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール弁形式(2) N.O.
クーラントバルブ VNC30
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷・工作機械等のクーラント(切削液)制御用。 ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。バルブサイズ3
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA301B)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷管接続口径(20A) 3/4型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール弁形式(1) N.C.
圧縮空気、エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNAシリーズ VNA311B
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB314B)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311B)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA311B)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷型式VNA3材質(シール)(B) FKMシール管接続口径(20A) 3/4使用流体アルゴン、ヘリウム、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(1) N.C.
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB312B
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類G管接続口径3/4定格電圧(V)DC24
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB312B)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~特価1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPT20B~)
SMC(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から11日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]