カテゴリ
- メカニカル部品(83)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ParkerTAIYO(116)
- バーテック(23)
- 三ツ星ベルト(22)
- Nikon(ニコン)(18)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- 椿本チエイン(14)
- KITZ(キッツ)(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- PISCO(ピスコ)(11)
- バンドー化学(10)
- INAX(LIXIL)(10)
- TOTO(8)
- 協育歯車(7)
- CKD(5)
- ステップライン(5)
- サカエ(4)
- ラムマウント(4)
- アルトコーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bf25」の検索結果

プロセスバルブ (VNB40~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から50日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB4
VNA - エアオペレート形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA401B)
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷ポート数2ポートねじの種類(F) G管接続口径(25A) 1型式VNA4材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし弁形式(1) N.C.
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB403B)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(3) C.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB402B)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシールブラケット(-) なし
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB401B)
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB404B)
SMC¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
VNC - エアオペレート形 /クーラントバルブ(VNC404B)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷管接続口径(25A) 1型式VNC4材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411B)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB414B)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ16材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB412B)
SMC¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(25A) 1型式VNB4切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ(VNC414B)
SMC¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷型式VNC4管接続口径(25A) 1使用流体クーラント手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式材質(パッキン)(B) FKMシールバルブ(4) N.C. 1 MPa
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-30BF)
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)30リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100BF)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-100BF)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)100リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-50BF)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-300BF
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-200BF
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-100BF
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-100BF
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-50BF
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-30BF
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25A-50BF
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25C-400BF)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷ストローク(mm)400リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-300BF)
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)300リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25C-150BF
SMC¥81,980税込¥90,1781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25B-150BF
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY-X5 - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様(LEY25C-300BF)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
真空パッド (ZP2~)
SMC(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B40-Z
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から32日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 エアクッション制御が容易取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)40給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B100-Z
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド