カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 協育歯車(2)
- 中部コーポレーション(2)
- アルトコーポレーション(1)
- Kawasaki(1)
- CF POSH(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- AFAM(アファム)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bf504」の検索結果

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBF50)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から13日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBF50
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-40Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-40Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400Z)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-450Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-450Z
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)450クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBF50-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド側フランジ形 チューブ内径:50mm
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から8日以内出荷取付支持形式に両側タップ形を追加 全長短縮(質量最大36%減) 省エア(最大29%削減)取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF5
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-400Z
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF50)
SMC¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD92~
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個20日以内出荷・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上サイズ90最高使用圧力(MPa)1ブラケットなし耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃材質(ボディ)青銅弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-48Z)
SMC¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)48クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-435Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)435クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-430Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)430クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-45Z)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MBBF~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400KZ)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱タ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-475Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)475クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-470Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)470クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF50)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-405Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)405クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-440Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)440クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-420Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)420
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-425Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)425クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-400NZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBF50-470Z
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)470クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-480Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)480クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-410Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)410