カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 厨房用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)

「bn454」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 半袖タブリエ BN454 アルトコーポレーション

    半袖タブリエ BN454

    アルトコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    消臭効果でいつでも快適。 帯電防止素材を使用。
    仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖タブリエ混率(%)ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック対応シーズン春夏素材トロピカルRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可袖丈半袖
  • ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304) シンコー

    ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)

    シンコー
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558
  • SUS304 作業台用ベタ棚 シンコー

    SUS304 作業台用ベタ棚

    シンコー
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    3日以内出荷
    SUS304 作業台用の棚です。頭文字がW型の作業台に適合します。 選び方は製品型式の数字と同じ物をお選びください。棚ストッパー付属。
  • 静音ステンレス作業台 ベタ棚 WBNシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 ベタ棚 WBNシリーズ

    アズワン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼ることで、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS304、シート/特殊ゴム均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/250、棚/200
  • ステンレス作業台 シンコー

    ステンレス作業台

    シンコー
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1台
    翌々日出荷から10日以内出荷
    清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。
    用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合作業台ねじ径M20 P2.5アジャスター調整範囲(mm)30支柱径(Φmm)38使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。棚板調整ピッチ(mm)25
  • 【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定) シンコー

    【オーダー】ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS304)(高さ指定)

    シンコー
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    高さを範囲内で5mm単位で指定注文が可能です。SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。ベタ棚仕様
    用途厨房、医療、理化学、各種工場高さ(mm)185~850タイプベタ棚棚板耐荷重(kg)天板250 棚200棚ベタ棚:SUS304 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)材質(天板)SUS304アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm支柱径(Φmm)38サービス分類オーダー・加工
  • 機器収納キャビネット HSBN-K 河村電器産業

    機器収納キャビネット HSBN-K

    河村電器産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    材質鉄板製色クリーム(マンセル2.5Y9/1)使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)保護等級IP2X使用場所屋内用、露出型ドア片扉キャビネット板厚(mm)本体1.0、ドア1.0取付基板木製基板 12mm/方眼目盛付
  • 機器収納キャビネット HSBNシリーズ 河村電器産業

    機器収納キャビネット HSBNシリーズ

    河村電器産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    13日以内出荷
    キャビネットのドアは丸みのある優しいデザインの機器収納キャビネット
  • ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 738×438×1800mm RBN4C-7545-1800シリーズ アズワン

    ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS304 738×438×1800mm RBN4C-7545-1800シリーズ

    アズワン
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷から22日以内出荷
    用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償
  • マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B 鶴賀電機

    マルチ入力 熱電・抵抗温度警報計(メータリレー) 454B

    鶴賀電機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    17日以内出荷
    9種類の測温センサに対応するマルチ入力。 0.1℃または0.01℃表示の高分解能。 比較判定出力4点。上下限・ゾーン判定可能。 比較判定状態が一目でわかる2色発光。 誤動作防止のキープロテクト機能。 前面パネルはIP65の保護構造。 感電防止の端子カバーを標準装備。
    保護構造前面操作部:IP65表示メイン表示:0~99999・赤色または緑色LED(文字高さ 15.2mm)、サブ表示:0~99999・赤色LED(文字高さ 7.6mm)入力熱電対:R/K/E/J/T/B/N、測温抵抗体:Pt100Ω/JPt100Ω分解能0.1℃、0.01℃機能ホールド機能、アラームリセット機能、ピーク/ボトム、振れ幅メモリー機能、平均演算機能、マイ設定モード機能、比較判定対象切替機能、キープロテクト機能消費電力(VA)約9サンプリング周期200ms温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防塵供給電源AC100V~240V 50/60Hz表示周期約200ms、400ms、1s、2s、4s、5sの何れかを選択