カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(920)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(81)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • 三菱電機(16)
  • 東洋技研(15)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(15)
  • ALBA(アルバ)(13)
  • プロトブレンボ(12)
  • エスコ(11)
  • omron(オムロン)(11)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • マキタ(11)
  • ミドリ安全(11)
  • PMC(10)
  • KANA(片山チエン)(8)
  • エアージェイ(6)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-22」の検索結果

920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-022BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-022BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-022BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-022BL3)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-022BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-022BL4)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-22N3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-22N3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-22F1BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-22F1BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM16-5SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-20Z)SMC
33,980税込37,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-30Z)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-75Z)SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20 SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-20SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)20配管形式(-) 標準形軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-50SMC
24,980税込27,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-70SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)70
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-30SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-20 SMCガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM16-20SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B16SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6 SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ MXH6SMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-30Z)SMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F40-100Z)SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-10SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25) SMCCM2RK-Z/CDM2RK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド(CDM2RKA25)SMC
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10SMC
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
CD Series(CDG1BA32-7) SMCCD Series(CDG1BA32-7)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-600Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL40-600Z)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)600
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-75Z)SMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CD Series(CDG1DA32) SMCCD Series(CDG1DA32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-30Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-50Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
...