カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,529)
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- ホンダ(243)
- ノーリツ(70)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- BUFFALO(バッファロー)(51)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- マキタ(32)
- サンワサプライ(30)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- 東洋技研(18)
- MAZDA(マツダ)(18)
- MUST TOOL(18)
- エスコ(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 三菱電機(16)
- 小倉屋(15)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(15)
- 日本製線(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「bl-6」の検索結果

プロセスバルブ (VNB10~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から16日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBL63)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB10
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBL63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)MB シリーズ(MDBL63-17~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。 ・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(MDB-Zシリーズ:MDB,MDBW)
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~)
SMC¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-90Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)90クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-25Z)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-30Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-475Z)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)475クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
エアチャック(平行開閉形) MHF2-2
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-60Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
角形チューブ形エアシリンダ MDBL6
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
エアチャック(平行開閉形) MHF2-12
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-225Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)225
エアスライドテーブル MXQ12-2
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXS8-2
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)20作動方式複動
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-50JZ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-175Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(-) エアクッションリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-7~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-60Z
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-165Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)165クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なしリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-325Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)325
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-50JZ)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンタ-ポリン磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-750Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-25Z
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBL63-700Z
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)700
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-75Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB25)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL63-750Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)750
...