カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,022)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ミドリ安全(18)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(18)
  • (18)
  • ALBA(アルバ)(16)
  • 京セラ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 東洋技研(15)
  • エスコ(12)
  • タンガロイ(11)
  • トヨスチール(トヨセット)(9)
  • TOYOX(トヨックス)(8)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](8)
  • ゼブラ(7)
  • ヤマモトレーシング(7)
  • BONDHUS(6)
  • マキタ(6)
  • カシムラ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-11」の検索結果

2,024件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I Series(ISA3-GCN) SMCI Series(ISA3-GCN)SMC
48,980税込53,878特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(N)NPN1出力定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-175R-Y59BL-XB11~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-175R-Y59BL-XB11~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)175
薄形シリンダ CDQ2A32-15 SMC薄形シリンダ CDQ2A32-15SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ISA3 - 制御ユニットあり SMCISA3 - 制御ユニットありSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から24日以内出荷
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-HCNSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.05~0.30
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-FCNSMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.01~0.03
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCA SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCASMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCP SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCPSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
デジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCN SMCデジタル着座スイッチ ISA3シリーズ ISA3-GCNSMC
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
定格距離範囲(mm)0.02~0.15
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R4 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R4SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-011BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-011BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-011BL2)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(2) kgf/cm^2
MY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 SMCMY1C Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形SMC
229,800税込252,780
1個
15日以内出荷
積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能
形式カムフォロアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMCMY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC
199,800税込219,780
1個
15日以内出荷
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-11N3BL4) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-11N3BL4)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
圧力表示(4) psi
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-11N2BL2) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-11N2BL2)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-11F1BL3) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-11F1BL3)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
圧力表示(3) bar
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA32-2)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-15~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-20~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125SMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-15~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
44,980税込49,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZB)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZB) SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ12B-30ZB)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2 SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCLB2SMC
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40ASMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY6 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY6SMC
44,980税込49,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-75CSSMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10AS SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-10ASSMC
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
11-MX SMC11-MXSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
...