カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(388)
  • メカニカル部品(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • GB[制御機器](43)
  • 日本コネクト工業(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • CKD(23)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • ビーエム機器(15)
  • コクヨ(12)
  • タンガロイ(12)
  • KITACO(12)
  • サンコー(三甲)(10)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • クボタ計装(8)
  • 変換名人(8)
  • ノーブランド(7)
  • 沖データ(OKI)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-c」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z Series(ZP3E) SMCZ Series(ZP3E)SMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-300BM SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32C-300BMSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W3SMC
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B) SMCVX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212B)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数2使用流体
ハイストッパシリンダ RSH20 SMCハイストッパシリンダ RSH20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・パレットをソフトに停止。 ・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15
マイクロミストセパレータレギュレータ SMCマイクロミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から50日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30BM)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイストッパシリンダ (RSH32-20B~) SMCハイストッパシリンダ (RSH32-20B~)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動バネ入りストローク(mm)20
Z Series(ZP3E-T) SMCZ Series(ZP3E-T)SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50G SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-50GSMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプKF(NW)インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面裏
ZB - 小型真空ユニット/単体 SMCZB - 小型真空ユニット/単体SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63A)SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H63)SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
L Series(LFE0B) SMCL Series(LFE0B)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
出力仕様(B)PNP+PNPリード線(-)電源・出力接続リード線あり(2m)表示単位(M)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
RS2H - ハイストッパシリンダ SMCRS2H - ハイストッパシリンダSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031 SMC小型真空ユニット 真空ポンプシステム ZB031SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)DC24ノズル口径(Φmm)0.3ボディ形式単体
ストッパシリンダ RS2H5 SMCストッパシリンダ RS2H5SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
S Series(SF4-BMC) SMCS Series(SF4-BMC)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H80A)SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80ストローク(mm)40
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50A)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L40 SMC標準形エアシリンダ(丸形)ショートタイプ/複動・片ロッド CM3シリーズ CDM3L40SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプSMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ストッパシリンダ RS2H8 SMCストッパシリンダ RS2H8SMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C40) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3C40)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F32) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3F32)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
ZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631) SMCZB - 小型真空ユニット/単体(ZB0631)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)(06) 0.6排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(3) マニホールド用(区別なし)ノズル径(Φmm)(06) 0.6
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16) SMCCBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2B16)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L32)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16 SMCエンドロックシリンダ CBJ2シリーズ CDBJ2B16SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311 SMC小型真空ユニット エジェクタシステム ZBシリーズ ZB0311SMC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms 省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上 小型・軽量:46g 真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能
定格電圧(V)(5) DC24ノズル口径(Φmm)0.3排気方式(1) サイレンサ排気(個別排気)ボディ形式(1) 単体(PV PD共通ポート)ノズル径(Φmm)(03) 0.3
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50SMC
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
CBM2 - エンドロックシリンダ SMCCBM2 - エンドロックシリンダSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動両ロッド
ハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63 SMCハイストッパシリンダ RS2Hシリーズ RS2H63SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)30
...