カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ダイヤトレンド(7)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5)
- 大阪魂(5)
- スギハラ(SUGIHARA)(4)
- TRUSCO(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- 河淳(3)
- GB[制御機器](3)
- アズワン(2)
- ニコテック(2)
- ホンダ(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- 明邦化学(2)
- 友定建機(2)
- ヤンマー(2)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bm35」の検索結果

ピンシリンダ CJP2シリーズ( CDJP 2 B 10 - ~ )
SMC¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から10日以内出荷・小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) ・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/高出力形 CQE Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から30日以内出荷・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSBS20-~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B10
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-200Z)
SMC¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
薄形シリンダ・省スペースタイプ/標準形・複動・片ロッド JCQシリーズ JCDQ20
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-35DC)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から4日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB50)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KB25)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A80-35DZ)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-35DCM)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2L40-35DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B80-35DCZ)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA40)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A50-35DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-35DMZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-35DZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-35DMZ)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-35DZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-35DC)
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)35ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-35DZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-3~)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B20-35DCMZ)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQSKシリーズ CDQSKB20
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵