カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ParkerTAIYO(29)
  • 日本精器(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • TRUSCO(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • アメリカン電機(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ワルター(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • TSUNODA(ツノダ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn100s」の検索結果

関連キーワード
67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN100S~)SMC
93,980税込103,378
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SR)SMC
91,980税込101,178
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN100SV SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN100SVSMC
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100SV)SMC
98,980税込108,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SR)SMC
86,980税込95,678
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐水性向上シリンダ  CDG5BN SMC耐水性向上シリンダ CDG5BNSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SVSMC
92,980税込102,278
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100SV)SMC
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100SRSMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)165タイプ(N) 無給油ラバークッションリード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ステンレスシリンダ CG5BN SMCステンレスシリンダ CG5BNSMC
92,980税込102,278
1個
12日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション
CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMCCG5S/CDG5S - ステンレスシリンダSMC
92,980税込102,278
1個
11日以内出荷から26日以内出荷
CD Series(CDG5WBN100SV) SMCCD Series(CDG5WBN100SV)SMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッドストローク(mm)100
CD Series(CDG5WBN100SR) SMCCD Series(CDG5WBN100SR)SMC
149,800税込164,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSR SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSRSMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)215タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSV SMCステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN100TFSVSMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSR)SMC
88,980税込97,878
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TFSV)SMC
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSV)SMC
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSR)SMC
139,800税込153,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) G
CG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CDG5BN100TNSR)SMC
88,980税込97,878
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSV)SMC
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TNSR)SMC
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV) SMCCG5S - ステンレスシリンダ(CG5BN100TFSV)SMC
109,800税込120,780
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN32) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN32)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)SMC
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN32-1~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN20-~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32RS3B) SMCLEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32RS3B)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8モータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し
L Series(LEFS32RV7B) SMCL Series(LEFS32RV7B)SMC
279,800税込307,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(B) 8モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W寸法(mm)32精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6H SMC電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25T6HSMC
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}SMC
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN80 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN80SMC
33,980税込37,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN160 SMCエアシリンダ/標準形:無給油タイプ CDS1BN160SMC
61,980税込68,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵