カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 神保電器(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • Victor(3)
  • TRUSCO(1)
  • ユーエイキャスター(1)
  • USHIO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bn100w」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッド SMCCG3/CDG3 - エアシリンダ ショートタイプ 標準形:複動・片ロッドSMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CD Series(CDG1BN80) SMCCD Series(CDG1BN80)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
CV Series(CV3BN50) SMCCV Series(CV3BN50)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN63 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN63SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ SMCエアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド
バルブ付エアシリンダ (CV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3B~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
作動方式複動
CD Series(CDG1BN100) SMCCD Series(CDG1BN100)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN20)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN25-~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
作動方式複動形片ロッド
CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMCCV3 - バルブ付エアシリンダ/複動SMC
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
CG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズ SMCCG1-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド/クリーンシリーズSMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50-}SMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN50TN-}SMC
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
エアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100 SMCエアシリンダ エンドロック形 CDBG1BN100SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付(CDG1シリーズ:CDG1、CDG1W、CDG1K、CDG1KW、 CDG1R、CDG1KR、CDG1□Q、CDBG1)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN20-}SMC
7,898税込8,688
1個
13日以内出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN100) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN100)SMC
43,980税込48,378
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BN100-~)SMC
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-1~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN125-1~)SMC
53,980税込59,378
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1BN160-~)SMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDS1BN140) SMCCD Series(CDS1BN140)SMC
139,800税込153,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
11,980税込13,178
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series SMCエアシリンダ ショートタイプ CDG3 SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.63MB)
CG Series(CG1BN20) SMCCG Series(CG1BN20)SMC
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
バルブ付エアシリンダ CDV3BN100 SMCバルブ付エアシリンダ CDV3BN100SMC
49,980税込54,978
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN100 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN100SMC
65,980税込72,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN50SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN40 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN40SMC
29,980税込32,978
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動リード線取出方法(-) グロメット形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付通電押引(-) 通電押出し形
CV Series(CV3BN63) SMCCV Series(CV3BN63)SMC
35,980税込39,578
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CV3BN63SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動
CV Series(CV3BN40) SMCCV Series(CV3BN40)SMC
28,980税込31,878
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
CD Series(CDV3BN50) SMCCD Series(CDV3BN50)SMC
31,980税込35,178
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDV3B~) SMCバルブ付エアシリンダ (CDV3B~)SMC
37,980税込41,778
1個
25日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
CD Series(CDV3BN100) SMCCD Series(CDV3BN100)SMC
43,980税込48,378
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN63 SMCバルブ付エアシリンダ CV3シリーズ CDV3BN63SMC
36,980税込40,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵通電押引(-) 通電押出し形
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN25-}SMC
8,598税込9,458
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN25-}SMC
8,298税込9,128
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類M5×0.8揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし耐粉塵仕様ルブリテーナ2個付
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN63-}SMC
19,980税込21,978
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN32-}SMC
8,298税込9,128
1個
25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.5MB)ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)