カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 伊東電機(168)
- CKD(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ヒサゴ(10)
- 日東工業(8)
- SIEMENS(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- NOK(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
- KSフィルター(3)
- Shout! シャウト!(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- ELPA(2)
- 椿本チエイン(2)
- アルゴファイルジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp200」の検索結果
特価

CDA2BP
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BP~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,998,000税込¥4,397,8001個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃