カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(77)
- 伊東電機(19)
- MAZDA(マツダ)(13)
- KTC(2)
- 東海キャスター(2)
- リビラック(2)
- FINO(2)
- EARTH MAN(1)
- ParkerTAIYO(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- ビクター(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- Canon(1)
- テンパール工業(1)
- ターナー色彩(1)
- パナソニックコネクト(1)
- I-VALUE(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp20a」の検索結果
特価

低GWP冷媒対応 冷凍式サーモチラー インバータタイプ 空冷200V仕様 HRSHF Series
SMC¥3,998,000税込¥4,397,8001個60日以内出荷・各国の冷媒規制に対応( R32冷媒)GWP:675。・省エネ性能UP(消費電力削減・t-CO2/年削減量)。・温度安定性±0.1℃。・冷却能力UPオプション(HRSHF200-A-20オプションP選択時)。・既存機種からのスムーズな切り替えが可能。・従来と同一の操作性。・冷却能力15kW~30kWまでラインナップ電源三相AC200V(50Hz) 三相AC200~230V(50Hz)冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R32(HFC,GWP:675)設定温度(℃)5~35温度制御方式PID制御使用周囲温度(℃)-20~45 (標高:3000m未満)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4安定性±0.1℃