カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
絞り込み
ブランド
- SMC
- TRW(3)
- ダイキン工業(2)
- brembo(2)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 橋本電気(SANSUI)(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
「bq-2-g」の検索結果

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G20
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2G~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から18日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2G
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G32)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G25)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G80)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G50)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G40
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G40)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G63)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G25
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G32
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G40)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G50
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G25)
SMC¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G80
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G63)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G80)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G25
SMC¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷ストローク(mm)75ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) M ねじロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G50)
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷ストローク(mm)10作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G20)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M ねじロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G100)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CBQ2G~)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)作動方式複動片ロッド使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CBQ2G32
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G50TN)
SMC¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷ストローク(mm)100ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2G100)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2G100
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ作動方式複動チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロックの位置(H) ヘッド側
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2G40-~DCMZ~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40