CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G100)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CBQ2G100) - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32575183CBQ2G100-50DCM-HN(H) ヘッド側50
50,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575192CBQ2G100-50DCM-RN(R) ロッド側50
50,000
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
32575208CBQ2G100-75DC-RN(R) ロッド側75
50,990
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする