カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- RS PRO(576)
- メディアカバーマーケット(554)
- brembo(518)
- AFAM(アファム)(299)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(181)
- EFFEX(エフェックス)(162)
- オカムラ(岡村製作所)(157)
- アーテック[学校教材・教育玩具](147)
- StarTech.com(139)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](134)
- エスアンドエスサイクル(128)
- DAYTONA(デイトナ)(127)
- CKD(126)
- ゴールドメダル(108)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(106)
- ARC[介護用品](103)
- ホームテイスト(93)
- モートーン(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「br007」の検索結果

ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)40
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール ベース配管形 バルブ単体
SMC¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷パイロット弁の強度向上。3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。消費電力:0.1W(節電回路付)。マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7リード線取出方法グロメット切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSYJ7000定格電圧(V)AC100ボディオプションパイロット弁個別排気形ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300配線・配管方式ベース配管形コイル標準配管口径サブプレートなしRoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式手操作形
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ 空気用
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。・消費電力:0.1W(節電回路付)。・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き