カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(6,025)
  • RS PRO(482)
  • YAMAHA(ヤマハ)(258)
  • AFAM(アファム)(234)
  • TRACO POWER(208)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(198)
  • NOK(167)
  • StarTech.com(167)
  • オカムラ(岡村製作所)(161)
  • brembo(144)
  • Panasonic(パナソニック)(140)
  • Electro Harmonix(132)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(128)
  • PMC(121)
  • エレコム(114)
  • トレード(108)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](94)
  • プロトブレンボ(86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br9」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気用フローコントローラ PFCQ SMC空気用フローコントローラ PFCQSMC
83,980税込92,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・9~300L/minでの流量制御が可能 動作差圧範囲:0.05~0.5MPa・設定流量への到達時間:0.5秒以下 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)・制御精度:±3%F.S.・ノングリース・軽量850g
用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.09MB)流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~) SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 (RSDQB12-10~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
取付けは通し穴形と両端タップが選べます。 豊富な機種 ニーズに合せたきめ細かな選択が可能です。 形式:高さ固定形(RSQ)、高さ調整形(RSG) 作動方式:複動形、単動引込み形、複動バネ入り形 ロッド先端形状:丸棒形、面取り形、ローラ形、レバー形 取付け:通し穴形、両端タップ形 メンテナンスが容易な ショックアブソーバを内蔵レバー形に内蔵されたショックアブソーバは、 調整が不要ですから、メンテナンスが容易です。(32、 40、50) 小型オートスイッチの装着が可能 検出のためのスイッチのスペースがフリーとなり、機械装置の 小型化を実現します。 用途に応じて選べるレバー形 軽量パレットによる反発防止………ロック機構 ワークを部分的にパス………………キャンセル付
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
S Series(SS5Y3-10SEA) SMCS Series(SS5Y3-10SEA)SMC
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
小型位置センサ D-MPG Series SMC小型位置センサ D-MPG SeriesSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出繰返し精度0.1mmティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状アナログ出力対応スイッチ出力対応IO-Link対応
用途空気圧アクチュエータ用測定範囲(mm)25±1(デフォルト)規格CE/UKCA マーキング、UL(CSA)繰返し精度(mm)0.1(周囲温度:25度)電源電圧(V)DC13~30、リップル(p-p)10%以下(逆接保護付)耐衝撃(m/s2)300周囲温度(℃)-10~60(アナログ電流で使用時:-10~50絶縁抵抗DC500メガにて50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.22MB)スイッチ出力NPNまたはPNP(プッシュプル)耐電圧(V)AC1000 1分間
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1SMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SSQ2000-1 SMCSSQ2000-1SMC
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
ストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~) SMCストッパシリンダ/取付高さ調整形 (RSDG40-30~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)30
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQシリーズ RSDQB12SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
ストッパシリンダ RSDQB1 SMCストッパシリンダ RSDQB1SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
SSQ1000-1A-3-F SMCSSQ1000-1A-3-FSMC
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
CRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100 SMCCRA1 Series ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ サイズ:30,50,63,80,100SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能:オートスイッチ正面から取付可能質量最大14%削減オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
サイズ30取付支持形式基本形形式空気圧タイプクッションエアクッションなし使用圧力範囲(MPa)0.1~1RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1ヶオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ポートの種類Rc揺動角度(°)180軸形式両軸オートスイッチ有無オートスイッチ付
RSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12) SMCRSQ - ストッパシリンダ/取付高さ固定形(RSDQB12)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
シリーズSV3000
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA40 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQA40SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB40TF) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB40TF)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL50 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQL50SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付バイパス配管(R) バイパス配管付 右配管(落下防止)ロックアップの方向(B) 後退方向ロック
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF50) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQF50)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB32) SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ(RDLQB32)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQD40 SMCロック付エアクッション薄形シリンダ RLQシリーズ RDLQD40SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50) SMCRSG - ストッパシリンダ/取付高さ調整形(RSDG50)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ストッパシリンダ RSDG5 SMCストッパシリンダ RSDG5SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
チューブ内径(Φmm)50
S Series(SS5Y3-45) SMCS Series(SS5Y3-45)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
VFS1000シリーズ SMCVFS1000シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式有効断面積mm^2(Cv値): 9.0(0.50)使用圧力(kgf/cm^2): 1~9.9
型式直接配管形接続口径1/8切換方式2位置ダブルボディ型式パイロット集中排気
S Series(SS5Y5-10SEA) SMCS Series(SS5Y5-10SEA)SMC
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
プラグインユニット (VV5Q11-09C3~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-09C3~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
SSQ1000-1A-3-S SMCSSQ1000-1A-3-SSMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
S Series(SS5Y3-10SVA) SMCS Series(SS5Y3-10SVA)SMC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
S Series(SS5Y7-12SEAN) SMCS Series(SS5Y7-12SEAN)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
S Series(SS5Y7-10T) SMCS Series(SS5Y7-10T)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
SS5Y3-10PG SMCSS5Y3-10PGSMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y9 SMCSS5Y9SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000