カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,266)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • メカニカル部品(8)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(118)
  • RS PRO(90)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • 群協製作所(33)
  • PISCO(ピスコ)(32)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • I-VALUE(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(29)
  • CKD(25)
  • エスコ(22)
  • ERECTA(エレクター)(22)
  • ニューマシン(20)
  • フジトク(18)
  • 鈴木ブロンズ継手(17)
  • 大阪魂(17)
  • TRUSCO(14)
  • ヨコヅナ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-06」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラニオン受金具 SMCトラニオン受金具SMC
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
真空パッド (ZPR08~) SMC真空パッド (ZPR08~)SMC
3,198税込3,518
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
VX21/22/23 Series(VX021-002~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-002~)SMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
VX21/22/23 Series(VX021-003~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-003~)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
VX21/22/23 Series(VX021-001~) SMCVX21/22/23 Series(VX021-001~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
V Series(VV5Q41-06BS) SMCV Series(VV5Q41-06BS)SMC
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ4000
真空パッド (ZPR16B~) SMC真空パッド (ZPR16B~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR50~) SMC真空パッド (ZPR50~)SMC
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
真空パッド (ZPR13B~) SMC真空パッド (ZPR13B~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR10B~) SMC真空パッド (ZPR10B~)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR40B~) SMC真空パッド (ZPR40B~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR32B~) SMC真空パッド (ZPR32B~)SMC
4,198税込4,618
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
V Series(VV5QC41-06BS) SMCV Series(VV5QC41-06BS)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4ねじの種類(-) Rcバルブ連数6
V Series(VV5Q51-06BS) SMCV Series(VV5Q51-06BS)SMC
72,980税込80,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
真空パッド (ZPR25B~) SMC真空パッド (ZPR25B~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR20B~) SMC真空パッド (ZPR20B~)SMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空パッド (ZPR06~) SMC真空パッド (ZPR06~)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMCVHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド (ZP0~) SMC真空パッド (ZP0~)SMC
849税込934特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
真空パッド ZP3-T SMC真空パッド ZP3-TSMC
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
メカニカルバルブ用アクチュエータ SMCメカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ショックアブソーバ (RB-~) SMCショックアブソーバ (RB-~)SMC(1件のレビュー)
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06 SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06SMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
エアスライドテーブル(MXS6-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS6-10~)SMC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワークテーブル+コンパクトに一体化。 精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 高剛性/高精度。 クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 小形/軽量。 デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から4日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
真空パッド (ZPT10B~) SMC真空パッド (ZPT10B~)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
プロセスバルブ (VNB10~) SMCプロセスバルブ (VNB10~)SMC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から16日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB1パイロット方式(-) 標準タイプ
Z Series(ZP3-T06) SMCZ Series(ZP3-T06)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150BSSMC
39,980税込43,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-110BSSMC
49,980税込54,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)110
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-105BS SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-105BSSMC
48,980税込53,878
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)105磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
真空パッド (ZPT08B~) SMC真空パッド (ZPT08B~)SMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
真空取出方向
...