カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 伊東電機(51)
- KITO(キトー)(50)
- ERECTA(エレクター)(25)
- タンガロイ(23)
- RS PRO(18)
- セコ・ツールズ・ジャパン(18)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TRUSCO(14)
- エスコ(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- 旭計器工業(11)
- カナレ電気(10)
- ニシキ工業(10)
- 京セラ(9)
- ミニター(7)
- HOBUT(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- 日本アンテナ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「bs-1.5」の検索結果

プロセスバルブ (VNB20~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から31日以内出荷各種流体制御用。 ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い流体の使用が可能。 エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
プロセスバルブ (VNB214~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS1~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
プロセスバルブ (VNB212~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から60日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
プロセスバルブ (VNB211B~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。ポート数2作動方式パイロット式
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNB21
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から20日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BS15
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷寸法(mm)15クッション(-) ラバークッション鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BS15
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBS
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2XB~)
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個9日以内出荷・ワークの低速搬送が可能。(5s/90°) ・オートスイッチ付(CDRQ2Xシリーズ:CDRQ2X)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS15)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2XBS
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB214BS)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BS)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15ポート数2材質(シール)(B) FKMシール作動方式パイロット式
ショックアブソーバ (RB-~)
SMC(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から26日以内出荷・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。