カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • RS PRO(58)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • タカチ電機工業(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Festo(12)
  • エスコ(8)
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • マスプロ電工(4)
  • 大洋ツール(4)
  • HIDISC(4)
  • Hutchinson(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • ミニター(3)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
  • ミスターマイスター(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs-23」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2150-)SMC
48,980税込53,878
1個
当日出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3111-)SMC
55,980税込61,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.1
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
マニホールド SMCマニホールドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数8連
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
薄形シリンダ CDQ2BS63 SMC薄形シリンダ CDQ2BS63SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000 SMC5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 ・最高供給圧力:5.0MPa ・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa ・最大流量:3000L/min(ANR) ・使用流体:空気,N2,O2,Ar ・接流体部:フッ素系グリース使用。
ねじの種類(-)Rc単位(-)MPa
S Series(SS5Q23-02) SMCS Series(SS5Q23-02)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
マニホールド SMCマニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
連数4連
ITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030) SMCITVX2000 - 高圧電空レギュレータ(ITVX2030)SMC
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SS5Q23-1 SMCSS5Q23-1SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031) SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1031)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051 SMC電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1051SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1) SMCS Series(SS5Y3-10F1)SMC
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ SMCITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータSMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2130-)SMC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV3150-)SMC
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ3100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1150-)SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.9
電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-) SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV1130-)SMC
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御 ・流量:最大約5倍(従来品と比較) ・感度:±0.2%F.S.以下 ・リニアリティ:±1%F.S.以下 ・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
タイプ1100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC24使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)0.2圧力レンジ(MPa)0.5
マニホールド SMCマニホールドSMC
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
連数6連
S Series(SS5Y5-10L23) SMCS Series(SS5Y5-10L23)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズ SMC3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVHシリーズSMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0
その他(CDVRA1BS100-~) SMCその他(CDVRA1BS100-~)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
サイズ100
V Series(VV5QC21-04C6) SMCV Series(VV5QC21-04C6)SMC
84,980税込93,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-12C) SMCV Series(VV5QC11-12C)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
SS5Y5-10L2 SMCSS5Y5-10L2SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5-10L2 SMCSS5Y5-10L2SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10L2 SMCSS5Y3-10L2SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
SS5Y5-11L SMCSS5Y5-11LSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y3-10L2 SMCSS5Y3-10L2SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000