カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ノガ(20)
- BIG DAISHOWA(5)
- brembo(4)
- 伊東電機(3)
- 大同メタル工業(2)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ナベヤ(2)
- 日本アンテナ(2)
- Hutchinson(2)
- 内外電機(1)
- 萩原工業(1)
- ホンダ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユニカ(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- Kawasaki(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bs1010」の検索結果

ロータリアクチュエータ/ダブルベーンタイプ CRB Series
SMC¥22,980税込¥25,2781個22日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵で。コンパクト化を実現(サイズ20, 30, 40)。全長:44%短縮、重さ48%削減。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト(標準)により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置(軸面取位置)の確認が可能(CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能用途一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応ベーン形式ダブルベーンオートスイッチ有無なし
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から60日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から60日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1010-042
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rc電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(4) アナログ出力DC4~20mA (シンクタイプ)圧力レンジ(MPa)(1) 0.1