カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- HAGER WERKEN(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(25)
- UNION(ユニオン)(1)
- ミニター(1)
- 群協製作所(2)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-021BS2)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(2) kgf/cm^2ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら