カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • フジトク(3)
  • ニチバン(2)
  • AMPHENOL(2)
  • 群協製作所(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • イシグロ(1)
  • 田村総業(1)
  • I-VALUE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bs3200」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200CBX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200CBX

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200NAX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200NAX

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200CAX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200CAX

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
  • ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200NBX SMC

    ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-200NBX

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)200ストローク(-X10) ロングストローク(101~200mm)サイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-332BS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-032BS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(0) 電流形DC4~20mA (シンクタイプ)モニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-232BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-232BS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(2) 電圧形DC0~5Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-332BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-332BS3)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-323BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-323BS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-332BS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(3) スイッチ出力・PNP出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F2BS3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-32F2BS3)

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(2) スイッチ出力・NPN出力圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
  • CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-200BSZ) SMC

    CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-200BSZ)

    SMC
    86,980税込95,678
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)200配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-200BSZ SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1S32-200BSZ

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)200配管形式(-) 両側配管タイプ作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側 & ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側