カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(541)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- RS PRO(109)
- ワンド(マイセット)(41)
- Festo(22)
- ホンダ(14)
- ベンカン機工(8)
- アルインコ(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- TRUSCO(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- 日本アンテナ(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 富士変速機(4)
- アール・エフ・ヤマカワ(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- アズワン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「bs80」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BS80
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BS80-~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)取付支持形式通し穴形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)80取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS80TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TF) G 1/4
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BS80TN)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT 1/4
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS80TN)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷軸(S) 片軸サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/4
薄形シリンダ CDQ2BS80
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BS80TN
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷寸法(mm)80鉛直軸形式(S) 片軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/4
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCZ~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2BS80-~DCMZ~)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
耐横荷重形薄形シリンダ CQ2シリーズ CDQ2BS80TF
SMC¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷ストローク(mm)25ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS80)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CQ2BS80TF)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80ポートねじの種類(TF) G
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS80)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2BS80TF)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
薄形シリンダ CQ2シリーズBS
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド
電磁弁付ロータリアクチュエータ CVRB1
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
...