カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(544)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(2,823)
- ホンダ(454)
- エスコ(143)
- 大阪魂(99)
- イトーキ(63)
- MAZDA(マツダ)(54)
- WURTH ELEKTRONIK(46)
- 三菱ふそう(44)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- onsemi(36)
- KTC(32)
- セコ・ツールズ・ジャパン(25)
- ニチコン(24)
- コクヨ(23)
- シロクマ(21)
- サンワダイレクト(21)
- コノエ(19)
- SAMTEC(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
「bt-1」の検索結果
特価

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CRA1BT100)
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷クッション(-) なし揺動角度(180) 180°軸(T) 片丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc 3/8
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
真空パッド ZP3B
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT100TF)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷揺動角度(180) 180°軸(T) 片丸軸サイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から15日以内出荷・節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) ・全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA ・パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
真空パッド ZPB-T
SMC¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
バッファAss'y
SMC¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷バッファAss'y(取付ナット付)用途ZP3M Series用交換部品RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)32~50バッファストローク(mm)10真空取出方向縦
エアスライドテーブル MXQR
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5120
SMC¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-155Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)155クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-250Z)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-150Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-300Z)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT100-100Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
...