カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 大阪魂(234)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(129)
  • KTC(97)
  • TRUSCO(57)
  • 新コスモス電機(31)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • onsemi(27)
  • 第一計器(21)
  • ホンダ(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • おたふく手袋(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • 日研工作所(14)
  • オーティス(13)
  • OGK技研(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • イスカル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt003」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V Series(VV5Q41-03BT) SMCV Series(VV5Q41-03BT)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
V Series(VV5Q51-03BT) SMCV Series(VV5Q51-03BT)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ5000
VV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT) SMCVV5QC41-T-BASE - ベース配管形プラグインマニホールド: 端子台ボックス/バース(VV5QC41-03BT)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(T) NPTF管接続口径シリンダポート:(B) 裏配管 1/4バルブ連数3対応キット(TD0) 端子台ボックスキット
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00BT SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00BTSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00BT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3230BT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3230BT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130BT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130BT)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3430BT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3430BT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3131BT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3131BT)SMC
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3330BT) SMCSY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3330BT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3401BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3401BT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3200BT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3400BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3400BT)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様マイナスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3201BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3201BT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3101BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3101BT)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3500BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3500BT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3100BT)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3301BT)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3300BT) SMCSY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3300BT)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式背圧防止弁(-) なし
バッグフィルタ  FGF用交換部品 SMCバッグフィルタ FGF用交換部品SMC
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
53,980税込59,378
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
水用デジタルフロースイッチ PF3W71 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W71SMC
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
3色表示2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)薬液に対応。
定格流量(L/min)10~100
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ PF3W70 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W70SMC
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
定格流量(L/min)0.5~4
エアスライドテーブル (MXQ16-75B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16-75B~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-100B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-100B~)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)100
エアスライドテーブル(MXS8-75~) SMCエアスライドテーブル(MXS8-75~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16L-75B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-75B~)SMC
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)75
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-20BTSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75BT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16-75BTSMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-75BT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ16-75BT)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75BT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-75BT)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)75作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-5 SMCエアスライドテーブル MXQ8-5SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)50作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ12-5 SMCエアスライドテーブル MXQ12-5SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動
MX Series(MXQ16-40BT) SMCMX Series(MXQ16-40BT)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXQ8-4 SMCエアスライドテーブル MXQ8-4SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動