カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
絞り込み
ブランド
- SMC
- ASUS(エイスース)(2)
- BRAKING(2)
- EIZO(2)
- KTC(43)
- NTツール(2)
- SmackApe(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Vivotek(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- イマダ(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- ダイキン工業(2)
- ダイヤトレンド(3)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱ふそう(7)
- 大阪魂(6)
- 日研工作所(4)
- 第一計器(3)
- ブランドをもっと見る
「bt3-03」の検索結果

SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3430BT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3131BT)
SMC¥8,398税込¥9,2381個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3230BT)
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3130BT)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3330BT)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形背圧防止弁(-) なし
SY3_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3A00BT)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(-) なし
VV71 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個9日以内出荷シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7300BT
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) ベース配管形ポート数5定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式(W3) M12コネクタケーブル付(1000mm)コイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)マニュアル(F) スライド形ロック式ポート配管方向(-) 横配管形搭載パイロット弁(B) 高速応答 (0.7MPa)