カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- KTC(84)
- 第一計器(19)
- 大阪魂(234)
- ホンダ(95)
- 三菱ふそう(93)
- 日研工作所(91)
- MSTコーポレーション(79)
- TRUSCO(76)
- BIG DAISHOWA(57)
- NTツール(55)
- エスコ(34)
- ダイヘン(33)
- 新コスモス電機(32)
- メディアカバーマーケット(32)
- ユキワ精工(31)
- onsemi(30)
- MAZDA(マツダ)(29)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt3」の検索結果

真空パッド ZP2B
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBT32)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
真空パッド ZPB-T
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 パッド径/Φ2~Φ50
角形チューブ形エアシリンダ MDBT3
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT32)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-100Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-125Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)125クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-200Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-150Z
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ (CRA1BT~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1BT30
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷揺動角度(°)(90) 90寸法(mm)30クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(T) 片丸軸ポートねじの種類(-) M5
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBT
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1BT
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BT~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)