カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- MAZDA(マツダ)(8)
- 工進(4)
- onsemi(3)
- CKD(2)
- NTツール(2)
- iHelp(2)
- イスカル(1)
- ELPA(1)
- オイレス工業(1)
- 田倉工具(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- トンボ鉛筆(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 下村工業(1)
- 東リ(1)
- 天満紙器(1)
- 伊東屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「bt401」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-125Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-125Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-100Z)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-150Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-150Z
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2B
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷から10日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-100Z
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BT~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BT40
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-105Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)105クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-180Z
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)180クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-115Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)115クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-170Z
SMC¥14,980税込¥16,4781個30日以内出荷ストローク(mm)170クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-185Z)
SMC¥15,980税込¥17,5781個30日以内出荷ストローク(mm)185クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-1700Z
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷ストローク(mm)1700クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT40-1100Z
SMC¥28,980税込¥31,8781個30日以内出荷ストローク(mm)1100クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-1600Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)1600クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MBBT4
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個30日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。作動方式複動片ロッド
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-1520Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷ストローク(mm)1520クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-135Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)135クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-120Z)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷ストローク(mm)120クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-1800Z)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷ストローク(mm)1800クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし