カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 鈴木ブロンズ継手(13)
  • コクヨ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • フロウエル(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bu8h」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン SMCブローガンSMC
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
VMG - ブローガン(VMG11BU) SMCVMG - ブローガン(VMG11BU)SMC
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
VMG - ブローガン SMCVMG - ブローガンSMC(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブローガン SMCブローガンSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 ・耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
配管取出方向上方向
ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG11BUSMC
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
VMG - ブローガン(VMG12BU) SMCVMG - ブローガン(VMG12BU)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
ブローガン VMGシリーズ VMG12BU SMCブローガン VMGシリーズ VMG12BUSMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(BU) ダークブルー