カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三菱電機(3)
- MAZDA(マツダ)(12)
- PISCO(ピスコ)(7)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- KSフィルター(2)
- Copic(コピック)(2)
- レイ・アウト(2)
- Peacock(尾崎製作所)(1)
- スバル(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 河村電器産業(1)
- モリタ宮田(1)
- ニッサン(1)
- brembo(1)
- 三菱重工(1)
- FACOM(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(55)
「bv-c2」の検索結果

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)
SMC¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16C~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時閉)使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油無給油把持力内径把持力38開閉ストローク(両側)(mm)12
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:ロングストロークタイプ) (MHKL2-2~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から15日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-2
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から15日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS20~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2C25~)
SMC¥13,563~税込¥14,919~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-50Z)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2C25~)
SMC¥12,033~税込¥13,236~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具1山クレビス形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20C~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式単動形(常時閉)使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油無給油把持力内径把持力57開閉ストローク(両側)(mm)18
薄形エアチャック MHF2シリーズ MHF2-12D1R
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D1R)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)16
MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-16C2)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW20
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-3
SMC¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)32開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。シリンダ内径(Φmm)10開閉ストローク(両側)(mm)4
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-150
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F25-125
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2L16)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBJ2/CDBJ2 - エンドロックシリンダ(CDBJ2F16)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-150
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵