カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,026)
  • 油圧機器・油圧ホース(165)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(1,277)
  • ホンダ(966)
  • Panasonic(パナソニック)(341)
  • スバル(205)
  • 常磐精工(204)
  • YAMAHA(ヤマハ)(163)
  • ニッサン(152)
  • エスコ(149)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(136)
  • (126)
  • フジキン(94)
  • PISCO(ピスコ)(82)
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • シュナイダーエレクトリック(56)
  • 三菱電機(53)
  • IDEC(和泉電気)(48)
  • WEIDMULLER(40)
  • タカノ(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,456)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bv」の検索結果

関連キーワード
21,191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-45DMZ-M9BV SMC薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-45DMZ-M9BVSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)12ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13 SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-60D-B-F7BV~) SMCロック付薄形シリンダ (CDLQB32-60D-B-F7BV~)SMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236BV SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236BVSMC
7,498税込8,248
1個
20日以内出荷
ポート数2電圧(V)AC200口径3/8リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(B)C37
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB601BV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB601BVSMC
27,980税込30,778
1個
20日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB401BV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB401BVSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711BV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB711BVSMC
43,980税込48,378
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径2定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB402BV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB402BVSMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211BV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB211BVSMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2定格電圧(V)DC24
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411BV SMC流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411BVSMC
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BV) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BV)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BV)SMC
32,980税込36,278
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz型式VNB5リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BV)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BV) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BV)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202BV) SMCVNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202BV)SMC
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211BV)SMC
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BV)SMC
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611BV) SMCVNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611BV)SMC
36,980税込40,678
1個
20日以内出荷
型式VNB6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB80BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB80BVSMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)800チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCA32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCA32BVSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)151チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB50BVSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB63BVSMC
52,980税込58,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)450チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB40BVSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA80BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA80BVSMC
72,980税込80,278
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA32BVSMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)63チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FCB50BVSMC
38,980税込42,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)50
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB32BVSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB80BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFB80BVSMC
59,980税込65,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)80
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB40BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCB40BVSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA40BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA40BVSMC
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB63BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB63BVSMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)63
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FLB32BVSMC
32,980税込36,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLA32BVSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2FFA32BVSMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA40BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FFA40BVSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FB32BVSMC
26,980税込29,678
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB32BV SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FLB32BVSMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
...