カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,016)
- 油圧機器・油圧ホース(165)
- FA担当者のオススメ新商品(110)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- MAZDA(マツダ)(1,277)
- ホンダ(963)
- Panasonic(パナソニック)(343)
- スバル(205)
- 常磐精工(204)
- YAMAHA(ヤマハ)(163)
- ニッサン(151)
- エスコ(144)
- ビー・ブラウンエースクラップ(136)
- 雅(126)
- フジキン(94)
- PISCO(ピスコ)(89)
- オカムラ(岡村製作所)(61)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- 三菱電機(52)
- IDEC(和泉電気)(48)
- WEIDMULLER(40)
- TOTO(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,456)
「bv」の検索結果

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411BV)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷型式VNB4切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ25材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)27ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB32-45DMZ-M9BV
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)45ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-4+12D-M9BV-XC10~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)チューブ内径(Φmm)20ストロークS2(mm)12ストロークS1(mm)4作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-5DC-M9BV-XB13
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(C) ラバークッション付リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付薄形シリンダ (CDLQB32-60D-B-F7BV~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD236BV
SMC¥7,498税込¥8,2481個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC200口径3/8リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体高温油用材質(ボディ)(B)C37
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB501BV)
SMC¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(32A) 1 1/4型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB511BV)
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(F) G管接続口径(32A) 1 1/4定格電圧(V)(2) AC200 50/60Hz型式VNB5リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB212BV)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB201BV)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB202BV)
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(15A) 1/2型式VNB2切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシールブラケット(B) ブラケット付
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB211BV)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷型式VNB2切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ15材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311BV)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB611BV)
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷型式VNB6リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ電圧保護回路付DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(B) FKMシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
...