カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,420)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(97)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- INAX(LIXIL)(21)
- エスコ(15)
- マルゼン[厨房機器](14)
- 富士電機(13)
- ダイハツ(12)
- スバル(10)
- タクミナ(8)
- 伊東電機(5)
- アイメックス(5)
- KANA(5)
- EARTH MAN(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アズワン(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- 山本科学工具研究社(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(79)
「bw-10」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB2BW10
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。 ・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW10~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BW10
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ CDRQ2BW10
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷揺動角度(°)(360) 350~370寸法(mm)10クッション(-) ラバークッションリード線(m)(-) 0.5鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4401
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガスファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5301
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(3) 3位置クローズドセンタタイプ(0) プラグインサブプレートポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス
...