カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,588)
- 油圧機器・油圧ホース(121)
- FA担当者のオススメ新商品(82)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Qlight(47)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 富士電機(16)
- KITACO(10)
- cotta(10)
- ホンダ(8)
- THK(7)
- 東海キャスター(7)
- ハリケーン(5)
- ATHENA(アテナ)(5)
- エース神戸(5)
- 岡崎精工(4)
- 日動工業(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- スバル(3)
- 仙台銘板(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,148)
「bw50」の検索結果
特価

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から11日以内出荷オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1BW50F
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷寸法(mm)50鉛直軸形式(W) 両軸(長軸キー&四面取り)接続ポート位置(-) ボディ側面
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW50TF)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷軸(W) 両軸サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BW50TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8揺動角度(°)(100) 100
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1BW50TN
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷寸法(mm)50クッション(C) エアクッション付鉛直軸形式(W) 両軸磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8揺動角度(°)(90) 90
CRB1_F/CDRB1_F - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ/ワンタッチ管継手内蔵形(CDRB1BW50F)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷揺動角度(90) 90°標準軸(W) 両軸(長軸キー&四面取り)サイズ(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ベーン形式(D) ダブルベーン接続ポート位置(E) ボディ軸方向
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1B□-Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付支持形式:基本形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
ロータリアクチュエータ CRA1B
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・使用用途に合った角度調整が可能。 ・小型オートスイッチ取付可能(D-M9□型)、全幅最大14mm短縮 オートスイッチ、レール取付かから溝取付により出っ張り量削減。 ・最大質量14%削減 本体、カバー形状変更により軽量化。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CDRB1BW
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) ・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
...