カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(232)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- タジマツール(TJMデザイン)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「bwm125」の検索結果

コンパクトスライド MXH2
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-125Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPM10
SMC¥85,980税込¥94,5781個翌々日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-1~)
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQM32-125
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM25)
SMC¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷から11日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-125Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-125Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-125Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-125Z)
SMC¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(角形カバー) ロッド回り止め形 CA2Kシリーズ CDA2KF40
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-125Z)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-125D
SMC¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)32
標準形エアシリンダ(丸形)/ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ CDG1KRN32
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C40-125Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-125DC)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵